ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2001-02年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KS6/H

ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - 000101 ~ 排気量 1,063
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1110/1140 ブレーキ前:マスターからジョイント550・ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 VP13J ~ カラー追加
・ライトイエローイッシュグレイメタリック9(ブラウン)ホリゾンタルライン(新色)
・ヤマハブラック(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2001 ~ 2001 VP13J 000101 ~ 2000/10月
大型のヘッドライト、フラッシャー。新メーターパネル。鞍型シート、など。
メッキシリンダー、浸炭コンロッド、鍛造ピストンなど組込、ダブルクレードルフレーム、リジット風モノショック、Rブレーキディスク式へ、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・スパークマルーン
・ニューパールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スロットルスリーブ スティード600/400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブ スティード600/400 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長(mm) グリップ径(Φmm)
42577 1個 129 25.4

2. FLウインドシールド(ラージサイズ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLウインドシールド(ラージサイズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーFLスタイルの大型ウインドシールド。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。防風効果抜群でツーリングもらくらく。フロントフォーク固定式で幅広い車種に対応。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 主な適合車種
90281 1個 470×640(板厚3) ドラッグスタークラシック 1998-2000年式:純正フォークカバーを取り外せば取付可能

3. クルーザーシールド (ホンタイ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールド (ホンタイ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグアメリカンに良く似合う大型ウインドシールド。防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。クルーザーシールド、FLウインドシールド、ウインドシールド(ミドルサイズ)の3タイプをラインナップ。それぞれ、汎用ブラケットを利用して多くのアメリカンバイクから、ネイキッドバイクのシールドキットとして汎用的に取付ができます。防風効果でツーリングの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製ウインドシールド。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29682 1個 汎用品

4. コンフォートバー25.4/300プルバック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートバー25.4/300プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多数の国産アメリカンスタイルを提案してきた、デイトナが送る、人気のハンドルパーツ。ドラッグスターを中心とした、各種形状のインチハンドルをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
43709 1個 DS/DSC1100(-08)・DS400(00-08)-99モデルは取付条件き/DSC400(-08)

5. クルーザーシールドBKT(DSC11/DSC4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールドBKT(DSC11/DSC4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
40826 1個 DSC1100/400(-10)

6. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

7. ライザースペーサー・ボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライザースペーサー・ボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製グライドライザー(各種)取付の際に必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
38054 1個 XV1600ロードスター・DS1100/DSC1100(-08)・DS400(00-08)/DSC400(-08)

8. ライザーハンドル 7インチUP DRAGスター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライザーハンドル 7インチUP DRAGスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
25721 1個 DS/DSC1100(-08)・DS400(00-08)/DSC400(-08)

戻る ページ 1 次へ