ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS
ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2014/1月 カラー設定 ・ブラックメタリックXのみ |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) ゴールドリザーバータンク付きRサス装備上級モデル。 2013/12月 空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。 右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・マットグレーメタリック3 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | YSP 30th ABS 2014/7月 ・ニューハイスパールグリーン |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS 2015/2月 カラー追加 ・マットシルバー1(マットシルバー/新色) ・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS 2016/2月 タンクにStarのロゴ。 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS無し 2016/2月 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96089 | 1個 | スチール | スチール/マットブラック塗装 | マットブラック塗装仕上げ | BOLT/R(14-17) |
【特長】純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質 | 塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90996 | 1個 | LEDライセンスランプとリフレクター | ●専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(75646)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く) ●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 ●付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 |
スチール | 黒塗装仕上げ |
【特長】1台2役!タンデム用にもライダー用にもなるバックレスト!ライディング中の姿勢をサポートすることで運転時の疲労を軽減。バックパッドの位置は、上下2ポジション可変型(25mmピッチ)。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 97527 | 1個 | ≪ 適合車種 ≫ ■BOLT('14~'20) ■BOLT R-SPEC('14~'20) |
●スチール製黒塗装仕上げ。 |
【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。中間クランプの方向とステー位置を調整することによって、フォーク中心幅225~275mmまで、付属のラバーシートを貼る枚数によってΦ31~43までのフォーク径に対応。●縦230mm×横250mm ●耐衝撃アクリル製
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | タイプ | 径(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92328 | 1個 | 耐衝撃アクリル | 中心幅:225~275 | ライトスモーク | フォーク径:31~43 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91003。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R]
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 91003 | 1個 |
【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 97032 | 1個 | BOLT/R-SPEC(14~17) | 190×214 | ツヤ消し黒塗装 |
【特長】純正のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して乗りやすくしたい方に最適!ハンドルの高さは変えずに50mm水平方向手前/20mm幅狭。ケーブル類の交換不要の簡単取付。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | サイズ | ハンドル径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91003 | 1個 | ●MADE IN JAPAN ●スチール(STKMHT鋼)製、電着黒塗装仕上げ。 ●スイッチボックス回り止め用穴加工済み。 |
スチール(STKMHT) | ●ハンドル外径:Φ25.4。 ●ハンドル幅:731mm。 |
外径:Φ25.4mm |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69135 | 1個 | DS1100(-08)・DS400(-10)・DS250(-08)DSC400/1100は不可 |
【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。中間クランプの方向とステー位置を調整することによって、フォーク中心幅225~275mmまで、付属のラバーシートを貼る枚数によってΦ31~43までのフォーク径に対応。●縦230mm×横250mm ●耐衝撃アクリル製
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | タイプ | 径(Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92329 | 1個 | 耐衝撃アクリル | 中心幅:225~275 | ダークスモーク | フォーク径:31~43 |
【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90609 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ナチュラル | BOLT(’14~’15) |
【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90608 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ブラック | BOLT(’14~’15) |
【特長】ツーリングや街乗り時にちょっとしたものをハンドル回りに取り付けるライダーが増えています。しかしハンドル回りに色々と装備品があると折角の車両のスタイルが崩れる場合もあります。そこでエンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダーを開発しました。アイディア次第で様々な使いかたができます。スチール製、黒塗装仕上げ。クランプ部Φ22.2mm。
| 品番 | 内容量 | 材質 | クランプ径(Φmm) | 塗装 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90988 | 1個 | スチール | 22.2 | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14~'15) |
【特長】ボルトを抜いてサイドプレートの前後入れ替え、パッドも同様に入れ替えるとライダー用のバックレストに様変わりします。街乗り時にもツーリング時にも乗車姿勢をサポートする事で疲労を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 塗装 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90995 | 1個 | スチール | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14~’15) |
【特長】取付け幅45mmのタコメーターをボルトオンで取り付け可能です。防振設計のラバーマウントはメーターに優しく、エンジン横にタコメーターをリジットマウントで取り付けて壊してしまった経験のある方でも安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 仕上 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92703 | 1個 | スチール | ブラック | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14~’15) |
戻る ページ 1 次へ