ヤマハ MT-25 [250cc] 2016-17年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

RG10J (MT250)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-RG10J 原動機型式 G401E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
R-CR9E 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 RG10J ~ 2016/10月 MTN250
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・シルバー8
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 RG10J 008962 ~ 2015/9月 MT250
MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R25をプラットフォームに250ccエンジン搭載。
カラー設定
・マットシルバー1(マットシルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・レッドメタリック7(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

135件中 41件~80件

並び替え:

41. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49238 1セット ブルー 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

42. 超ヘビーウエイトバーエンド ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 超ヘビーウエイトバーエンド ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。【用途】今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容 質量(g) 適合車種
49823 1セット 左右セット 【片側】384 YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(17-20) ※21年モデル不可

43. マルチステップヤマハ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップヤマハ クリアアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60620 1個 MT01(05-06)・XJR1300(98-08・5EA/5UX)・XJR1200/R(94-97・4KG)・BT1100(02-07)・FZS1000フェーザー(01-05・5LV)・YZF-R1(98-99)・YZF-R6(99-08)・FZ6/FAZER(04-08)・XJR400/R(93-08・4HM)・XJ400Sディバージョン(91・4BP)・FZ400(97-98・4YR)・TZM50R(94-99・4KJ)・TZR50R(93-99・4EU)

44. アルミビレットバーエンド ラウンド ブラック 67809 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド ブラック 67809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67809。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2103の代替品です。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67809 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブラック 左右1セット

45. アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67810。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67810 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し レッド 左右1セット

46. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67810 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト レッド ラウンド:シンプルでベーシック

47. アルミビレットバーエンド ラウンド シルバー 67811 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド シルバー 67811 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67811。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2107より品番移行されました。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67811 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し シルバー 左右1セット

48. アルミビレットバーエンド ラウンド ブルー 67812 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド ブルー 67812 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67812。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67812 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブルー 左右1セット

49. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67812 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ブルー ラウンド:シンプルでベーシック

50. アルミビレットバーエンド ラウンド ゴールド 67813 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド ゴールド 67813 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67813。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2106の代替品です。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67813 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ゴールド 左右1セット

51. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67813 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ゴールド ラウンド:シンプルでベーシック

52. アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ディッシュ ブラック 67816 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67816。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ディッシュ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67816 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブラック 左右1セット

53. アルミビレットバーエンド ディッシュ シルバー 67818 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ディッシュ シルバー 67818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67818。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:オフ車にフィットする薄型大径タイプ。最大外径Φ32/装着時全長5.5mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ディッシュ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67818 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し シルバー 左右1セット

54. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67818 1セット(2個) 5.5(装着時) アルミ/アルマイト シルバー ディッシュ:オフ車にフィットする薄型大径

55. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71958 1個

56. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71959 1個

57. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71961 1個

58. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71962 1個

59. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72018 1個

60. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72019 1個

61. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72020 1個

62. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72021 1個

63. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72022 1個

64. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72023 1個

65. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72040 1個 レッド 90

66. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72041 1個 シルバー 90

67. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72042 1個 ブルー 90

68. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72043 1個 ゴールド 90

69. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72044 1個 ガンメタ 90

70. マルチバーホルダー MCクランプ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー MCクランプ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 全長(mm) パイプ径(Φmm) 主な適合車種
77434 1個 155 22.2 MT-03 2016-2017年式:右側のみ装着可

71. マルチバーホルダハンドルPクランプクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプクローム 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77436 1個

72. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

73. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
79399 1個

74. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE レッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 直径(Φmm) 質量(g)
91005 1個 50.5 レッド 30 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)

75. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 直径(Φmm) 質量(g)
91006 1個 50.5 ブルー 30 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)

76. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92449 1個

77. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92450 1個

78. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92452 1個

79. マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ) 主な適合車種
92732 1個 レッド NISSIN 42 CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用

80. MCタンクキャップNISSIN42ブルー 92733 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) MCタンクキャップNISSIN42ブルー 92733 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:92733

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
92733 1個

戻る ページ 1 2 3 4 次へ