ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
VN09J 国内モデル XVS950CU-A FI チューブタイヤ ■STD ABS
ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | VN09J ~ | STD ABS 2017/5月 型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。 空冷4stSOHCV型2気筒。 溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。 スポークホイール新採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
| 2018 ~ 2018 | VN09J ~ | STD ABS 2018/4月 チューブタイヤ装着(BOLT-Rはチューブレスタイヤ)。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
| 2019 ~ 2019 | VN09J ~ | STD ABS 2019/5月 ブラックメタリックXをベースに、燃料タンク天面にシンプルなBOLTロゴグラフィック採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
| 2020 ~ 2020 | VN09J ~ | STD ABS マイナーチェンジ 2020/6月 ヘッドランプにポジションランプ追加。 カラー変更 ・ブラックメタリックX(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96089 | 1個 | スチール | スチール/マットブラック塗装 | マットブラック塗装仕上げ | BOLT/R(14-17) |
【特長】純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質 | 塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90996 | 1個 | LEDライセンスランプとリフレクター | ●専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(75646)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く) ●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 ●付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 |
スチール | 黒塗装仕上げ |
【特長】1台2役!タンデム用にもライダー用にもなるバックレスト!ライディング中の姿勢をサポートすることで運転時の疲労を軽減。バックパッドの位置は、上下2ポジション可変型(25mmピッチ)。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 97527 | 1個 | ≪ 適合車種 ≫ ■BOLT('14~'20) ■BOLT R-SPEC('14~'20) |
●スチール製黒塗装仕上げ。 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91003。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R]
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 91003 | 1個 |
【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 97032 | 1個 | BOLT/R-SPEC(14~17) | 190×214 | ツヤ消し黒塗装 |
【特長】純正のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して乗りやすくしたい方に最適!ハンドルの高さは変えずに50mm水平方向手前/20mm幅狭。ケーブル類の交換不要の簡単取付。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | サイズ | ハンドル径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91003 | 1個 | ●MADE IN JAPAN ●スチール(STKMHT鋼)製、電着黒塗装仕上げ。 ●スイッチボックス回り止め用穴加工済み。 |
スチール(STKMHT) | ●ハンドル外径:Φ25.4。 ●ハンドル幅:731mm。 |
外径:Φ25.4mm |
【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90609 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ナチュラル | BOLT(’14~’15) |
【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90608 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ブラック | BOLT(’14~’15) |
【特長】ツーリングや街乗り時にちょっとしたものをハンドル回りに取り付けるライダーが増えています。しかしハンドル回りに色々と装備品があると折角の車両のスタイルが崩れる場合もあります。そこでエンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダーを開発しました。アイディア次第で様々な使いかたができます。スチール製、黒塗装仕上げ。クランプ部Φ22.2mm。
| 品番 | 内容量 | 材質 | クランプ径(Φmm) | 塗装 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90988 | 1個 | スチール | 22.2 | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14~'15) |
【特長】ボルトを抜いてサイドプレートの前後入れ替え、パッドも同様に入れ替えるとライダー用のバックレストに様変わりします。街乗り時にもツーリング時にも乗車姿勢をサポートする事で疲労を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 塗装 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 90995 | 1個 | スチール | 黒塗装仕上げ | BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14~’15) |
戻る ページ 1 次へ