ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-03年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
SG03J (YP250A) ABS ■車両型式:5SJ4/E
ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | SG03J ~ | 2003/3月 カラー設定 ・ダークグレーメタリック |
| 2002 ~ 2002 | SG03J 026479 ~ | 2002/5月 5連メーター カラー設定 ・シルキーホワイト ・シルバー3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62321 | 1個 | マジェスティ(ALL・4HC/5CG/5GM/5SJ) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 47199 | 1個 | MAJESTY(ALL・4HC-5SJ)・MAXAM(1B7) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62566 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62570 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62572 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62574 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62578 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62580 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A) |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47760 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでグリップをゴージャスに演出。デザインは「リボルバー」「エンタシス」「グルーブ」の3タイプを用意。アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62532 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47756 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 47137 | 1個 | MAJESTY(ALL・4CH-5SJ) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 64601 | 1セット | MAJESTY(5GM/5SJ) |
【特長】ハウジング部のクロームメッキ化と樹脂製スイッチ部のブラック化で、グリップ&レバーのクロームメッキがより引き立つ豪華なハンドル周りを演出できます。付属のパーキングレバーブラケットもクロームメッキ仕上げで統一。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 48674 | 1個 | マジェスティ250(5SJ専用・02-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61383 | 1個 | マジェスティ250(5GM/5SJ・00-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62504 | 1セット | マジェスティ250(5GM/5SJ・00-)4HC(95-99)不可 |
【特長】業界初。三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。業界初!三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68295 | 1個 | マジェスティ/C(5GM/5SJ・00-) |
【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10775 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 90122 | 1個 | NEWマジェスティ(5GM/5GJ・00-) |
【特長】デイトナ製バックグリップに取付可能な大型バックレスト。ウレタン製クッションでサポート感も抜群。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62501 | 1個 | MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A) |
【特長】デイトナ製バックグリップに取付可能な大型バックレスト。ウレタン製クッションでサポート感も抜群。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62780 | 1個 | MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62781 | 1個 | MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A) |
【特長】スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステーなど必要部品が付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 48576 | 1セット | マジェスティ/C(00-06/5GM/5SJ) 純正リフレクター使用。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61297 | 1個 | マジェスティ(5GM/5SJ・00-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65130 | 1個 | マジェスティ(5SJ・02-)5GM(00-01)不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 49025 | 1個 | マジェスティ250(5GM/5SJ専用・00-) |
【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 消費電力(W) | グリップ径(Φmm) | グリップ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68099 | 1セット | エンド貫通 | 18 | 内径/(左)22.2、(右)25.4 外径/34 |
115 |
【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77452 | 1個 | マジェスティ250(00-06/5GM/5SJ) 4D9不可 |
【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) | 質量(g) | 取付ボルトの呼び |
|---|---|---|---|---|---|
| 63806 | 1個 | 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。 液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。 |
リング部Φ67、ボディΦ60 | 200 | M5×20 |
【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) | 質量(g) | 取付ボルトの呼び |
|---|---|---|---|---|---|
| 63808 | 1個 | 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。 液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。 |
リング部Φ67、ボディΦ60 | 200 | M5×20 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17264 | 1セット | Ninja H2SX(18~19) Ninja H2SXSE(18~19) Ninja H2SXSE+(19) Ninja650(16~19) Z650(17~19) Ninja250SL(15~16) |
ブラック | ヤマハ M16タイプ |