ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
ゴールドリザーバータンク付きRサス装備上級モデル。
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・マットグレーメタリック3
2014 ~ 2014 VN04J ~ YSP 30th ABS
2014/7月
・ニューハイスパールグリーン
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS
2015/2月
カラー追加
・マットシルバー1(マットシルバー/新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS
2016/2月
タンクにStarのロゴ。
カラー追加
・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/2月
カラー追加
・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. バンパー フロント ブラック BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バンパー フロント ブラック BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-232 1個

2. ヘルメットロックリロケーションステー ブラック BOLT 13y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロックリロケーションステー ブラック BOLT 13y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品は標準装備のヘルメットロックを移動させる為のブラケットです。サイドバッグ装着時に使えなくなってしまう標準装備のヘルメットロックをシート左下付近へリロケートいたします。※本製品にロック本体は付属しておりません。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1552 1個

3. ステップアップブラケット 35mm  213-1881 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット 35mm 213-1881 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1881。販売備考:旧品番213-188

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1881 1個

4. ソリッドカラー ブラック BOLT 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー ブラック BOLT 2コSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
205-1721 1個

5. フェンダー リア FRPショート クロゲル BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダー リア FRPショート クロゲル BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
207-154 1個

6. アクセルワイヤー ヤマハ BOLT 70mmロング ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクセルワイヤー ヤマハ BOLT 70mmロング ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
202-9993 1個

7. ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04290 1個

8. ステップ フロント メッキ ヤマハBOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップ フロント メッキ ヤマハBOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-187 1個

9. ステップ フロント ブラック ヤマハBOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップ フロント ブラック ヤマハBOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1871 1個

10. ステップアップブラケット 35mm ヤマハ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット 35mm ヤマハ ブラック LRセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準のステップポジションをステップの可倒方向へ35mmオフセットする部品です。ライダー側へ近づく設計である為、ステップが遠いと感じている場合には最適です。また、ハーレーダビッドソンと同種のステップが使用可能である為、充実したラインナップからステップの選択が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-188 1個

戻る ページ 1 次へ