ヤマハ MT-07 [700cc] 2014-17年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

RM07 ■(STD)1WS3/SK/SN ・(STD ABS)1XB4/BG/BK

ヤマハ MT-07 [700cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RM07J 原動機型式 M403E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM07 - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RM07 ~ STD ABS(182kg)
軽量&コンパクト、新設計フレーム、ビジュアル、新スタイルダブルデッキストラクチャー、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2014 ~ 2015 RM07 ~ STD ABS無し(179kg)
軽量&コンパクト(北米仕様はFZ-07)、新設計フレーム、ビジュアル表示マルチファンクションメーター、新スタイルダブルデッキストラクチャー、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2015 ~ 2015 RM07 ~ STD ABS
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフレームをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RM07 ~ STD ABS
2016/2月
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RM07 ~ STD ABS無し
2016/2月
カラー追加
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2017 ~ 2017 RM07 ~ STD ABS無し
ABS車はモデルチェンジで型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更(M403E→M410E)。
2017/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(マットグレー)新グラフィックロゴ
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-070SL 1個 197 シルバー ヤマハ FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05)、FZS1000 3C3A/B/F('06-'07)、FZ1-N/S 2DA1/2D1X 3C3G/W 1CA8('08-'10)、YZF-R1 4XV7/8/5JJ1-8/A-H('99-'01)、YZF-R1/S 4B1 6 5VY D/K/N/T('02-'06)、YZF-R1 4C8 6/7/D/E('07-'08)

2. ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正メーターの視認性を落とさず、またキーの脱着や操作に極力邪魔にならない様に考えたマウントステー。22.2mmのクランプを前提にしたステーを設置し、スマートフォンなどの使用時の使い勝手まで考慮。スクリーンキット(305-476)併用可。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) 取付幅(mm)
204-0652 1個 スチール ブラック 2 80

3. スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スクリーン メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に違和感なく収まるサイズで防風効果を高く、実用的に。またドレスアップ効果も考えたスタイルのメーターバイザー仕様のスクリーンキット。メーカー製ハンドルマウントステー(204-0652)と併用可。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 主な適合車種
305-476 1個 スモーク MT-07-2017y

戻る ページ 1 次へ