ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

VN09J 国内モデル XVS950CUD-A FI チューブレスタイヤ ABS

ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、バックスキン調シート装備上級モデル。
2017/5月
型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。
空冷4stSOHCV型2気筒。
溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。
水平基調グラフィック(レッド)、ループ形状グラフィック(グレー)採用。
ラー変更
・ダルレッドカクテルB
・ライトグレーメタリックB
2018 ~ 2018 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、切削加工キャストホイール装備上級モデル。
2018/4月
チューブレスタイヤ装着(BOLTはチューブタイヤ)。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(ブルー)
2019 ~ 2019 VN09J ~ STD ABS
2019/5月
マットシルバー1をベースに、燃料タンクサイドに赤ストライプ採用。
カラー変更
・マットシルバー1
2020 ~ 2020 VN09J ~ STD ABS マイナーチェンジ
2020/6月
ヘッドランプにポジションランプ追加。
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2021 ~ 2021 VN09J ~ STD ABS
2021/6月
カラー変更
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バンパー フロント ブラック BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バンパー フロント ブラック BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-232 1個

2. ヘルメットロックリロケーションステー ブラック BOLT 13y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロックリロケーションステー ブラック BOLT 13y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品は標準装備のヘルメットロックを移動させる為のブラケットです。サイドバッグ装着時に使えなくなってしまう標準装備のヘルメットロックをシート左下付近へリロケートいたします。※本製品にロック本体は付属しておりません。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1552 1個

3. ステップアップブラケット 35mm  213-1881 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット 35mm 213-1881 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1881。販売備考:旧品番213-188

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1881 1個

4. ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04290 1個

5. ステップアップブラケット 35mm ヤマハ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット 35mm ヤマハ ブラック LRセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準のステップポジションをステップの可倒方向へ35mmオフセットする部品です。ライダー側へ近づく設計である為、ステップが遠いと感じている場合には最適です。また、ハーレーダビッドソンと同種のステップが使用可能である為、充実したラインナップからステップの選択が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-188 1個

6. フェンダー リア FRPショート クロゲル BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダー リア FRPショート クロゲル BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
207-154 1個

戻る ページ 1 次へ