ヤマハ マグザム [250cc] カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製

ヤマハ マグザム [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB326A00 1本 ヤマハ ブラックアウター グランドマジェスティ250/400 04Y-/マグザム 05Y- A1710/B1730

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM326A00 1本 ヤマハ メッシュアウター グランドマジェスティ250/400 04Y-/マグザム 05Y- A1710/B1730

3. マスターシリンダーキャップ pier ALCANhands

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ pier 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90001B 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ pier(ピアー)

4. マスターシリンダーキャップ STRIPE ALCANhands

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ STRIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90002B 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ STRIPE(ストライプ)

5. マスターシリンダーキャップ fire ALCANhands

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ fire 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 タイプ 材質
F90003B 1個 汎用 fire(ファイアー) アルミニウム/クロームメッキ

6. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB326A10 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM326A10 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM326A15 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

9. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB326A15 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

戻る ページ 1 次へ