ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1994-95年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

[1002cc] 欧米仕様 猫目タイプ 6potキャリパ

ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1994-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3GM 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,002
タイヤ
130/60 VR 17 59W 170/60 VR 17 72W
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,205
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w/40w
タイプ PH6Z
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 フロントフェイスの意匠変更
猫目タイプのライトに変更。
6potキャリパの採用。
1995 ~ 1995 カラー変更
サスペンションのショックユニットの減衰力アップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ