ヤマハ YZF-R1M [1000cc] 2020-26年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

RN65J 国内モデル FI ABS ■(STD)B4S8/B4SL/D461/DE66/DE6F

ヤマハ YZF-R1M [1000cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN65J 原動機型式 N534E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN65J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置) 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 RN65J ~ 上級モデルSTD(全長2055×幅690×高1165×202kg)
オーリンズ社製電子制御サス、アルミにバフがけタンク・リアアーム、カーボン素材軽量カウル新採用。
2020/8月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
サーキット性能クロスプレーンエンジン。
APSG(アクセル開度センサーグリップ)を織り込んだYCC-T(電子制御スロットル)、伝わりやすい「接地感」を主眼にセッティングした前後サス。
電子制御システム見直し、EBM(エンジンブレーキマネジメント)とBC(ブレーキコントロール)追加。
新設計のカウリング、次世代RデザインLEDデュアルヘッドランプ、新作ポジションランプ、など。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(カーボン)
2022 ~ 2023 RN65J ~ 上級モデルSTD
2022/1月 カラー変更
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(カーボン)
2024 ~ 2024 RN65J ~ 上級モデルSTD
2024/1月
ロゴにヤマハレースイメージ色ブルー採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX(カーボン)
2025 ~ 2025 RN65J ~ 上級モデルSTD
2025/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ウイングレット、新シート表皮採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
2026 ~ 2026 RN65J ~ 上級モデルSTD(全長2055×幅690×高1165×203kg)
2026/4月
カラー変更
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL05) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。XJR400(4HM)・TDM850(4EP)・TDM850(4TX)・TDM850(5GG)・TDM900(5PS)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64050 1個 YZF-R1 2004-2006年式:5VY3/6/C/N/K、4B16に適合

戻る ページ 1 次へ