ヤマハ TT250R [250cc] 1993-94年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

4GY ■車両型式:4GY1/2

ヤマハ TT250R [250cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4GY 原動機型式 4GY 4st単気筒 空冷
フレームNo 4GY - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,145
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
560
レベル
(mm)
130
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 4GY 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR06) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63061 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 55Y-83922-00、55Y-83922-01、55Y-83922-02 セロー225 1993-1996年式:4JG1-6に適合

2. ハンドルレバーS(YR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR06) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63060 1個 セロー225 1993-1996年式:4JG1-6に適合

戻る ページ 1 次へ