ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

3DM ■STD・SP

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2 全長 2,215
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 3DM 000101 ~ 026000 (XV250)
右2本出しテーパードマフラー装備。
1988/1月 3DM1:フラットハンドル
1988/3月 3DM2:アップハンドル
各部にメッキパーツ多用。リア側シリンダーのエキパイにダミーパイプ、ダミーのエアクリーナー装着。
1989 ~ 1990 3DM 026101 ~ 032000 (XV250SP)
1989/3月 3DM3:フラットハンドル
1989/3月 3DM4:アップハンドル
1991 ~ 1991 3DM 032101 ~ 043000 (XV250)
フラットハンドル
1991 ~ 1991 3DM 035101 ~ 042000 (XV250)
アップハンドル
1992 ~ 1993 3DM 043101 ~ (XV250)
フラットハンドル
1992/8月
1992 ~ 1993 3DM 048101 ~ (XV250)
アップハンドル
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ステンメッシュ・アクセルワイヤー KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO ステンメッシュ・アクセルワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-91-0670-01 1個 ビラーゴ250/S(3DM1/3/5/7/9)

2. ステンメッシュ・アクセルワイヤー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ステンメッシュ・アクセルワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-91-0670-00 1個 ビラーゴ250/S(3DM2/4/6/8/A)

3. CA エイプハンガーバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA エイプハンガーバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-00 1個

4. CA ドラッグバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA ドラッグバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-40 1個

5. *CA スポーツスターバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *CA スポーツスターバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。メーカーハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-50 1個

6. CA クラシックバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA クラシックバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。メーカーハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-60 1個

戻る ページ 1 次へ