ヤマハ MT-25 [250cc] 2025-25年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RG95J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD・Touringパッケージ

ヤマハ MT-25 [250cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG95J 原動機型式 G404E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG95J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RG95J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応新LCDメーター、Type-AのUSBソケット装備。
シート形状見直。新デザインリア外装、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
メーター液晶デザイン変更。クラッチレバー位置と形状最適化。
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2025 ~ 2025 RG95J ~ MT-25 Touring
2025/5月
純正アクセサリー5点を装着したパッケージ仕様
・ツーリングスクリーン、ナックルガード、グラフィックシール、クイックシフトキット、シートバッグS

画像はMT-03にアクセサリーパッケージを装着したものです。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. STFクラッチレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:22日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー BLK 1個
レビュー: 5.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12031101 1個 ブラック YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

2. STFクラッチレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー Gメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12031301 1個 ガンメタ YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

3. STFクラッチレバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー BLU 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12031401 1個 ブルー YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

4. STFブレーキレバー GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
出荷目安:45日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー GLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12030501 1個 ゴールド YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

5. STFブレーキレバー GRN ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー GRN 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12030601 1個 TRACER900GT 19-20 etc グリーン

6. STFクラッチレバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー RED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12031201 1個 レッド YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

7. STFクラッチレバー GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー GLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12031501 1個 YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 ゴールド

8. STFクラッチレバー GRN ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー GRN 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12031601 1個 GSX250R 17-20 グリーン

9. STFブレーキレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,690 税込10,659
出荷目安:8日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー BLK 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12030101 1個 YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 ブラック

10. STFブレーキレバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー RED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12030201 1個 レッド YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

11. STFブレーキレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー Gメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12030301 1個 YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 ガンメタ

12. STFブレーキレバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー BLU 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12030401 1個 ブルー YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20

戻る ページ 1 次へ