ヤマハ XSR900 [900cc] 2016-17年式 カスタムパーツ(ボディ) GILLES TOOLING製

RN46J (MTM850)845cc ABS ■(STD)B907 ・(60th Anniversary)B90B

ヤマハ XSR900 [900cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN46J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN46J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RN46J ~ 60th Anniversary
・ライトレディッシュイエローソリッド1(イエロー)
2016 ~ 2016 RN46J ~ STD ABS
2016/4月
水冷4stDOHC直列3気筒(MT-09搭載)エンジンにTCS(トラクションコントロールシステム)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
カラー設定
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・グレーイッシュブルーメタリック4(ブルー)
2017 ~ 2017 RN46J ~ STD ABS
2016/12月
カラー追加
・ブラックメタリックX(新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・グレーイッシュブルーメタリック4(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. AP アクスルプロテクター リア GTAタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AP アクスルプロテクター リア GTAタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
APR-Y01-B 1セット MT-09 14-18/TRACER 15-17/TRACER900 18/GT 19

2. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RN29-B 1セット ブラック MT-09 14-16/TRACER 15-17/TRACER900 18/GT 19

3. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RN29-G 1セット ゴールド MT-09 14-16/TRACER 15-17/TRACER900 18/GT 19

4. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RN29-R 1セット ギルズレッド MT-09 14-16/TRACER 15-17/TRACER900 18/GT 19

5. IPパッド (フレイムスライダー)BLK GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING IPパッド (フレイムスライダー)BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
IP-YA35-B 1セット MT-09 14-18/TRACER 15-17/TRACER900 18/GT 19

6. 可変ステップキット RCT10GTタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING 可変ステップキット RCT10GTタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 ポジション 主な適合車種
RCT10GT-Y02-B 1セット ブラック/ブラック 24ポジション(BACK:4~33mm/UP:-11~18mm) MT-09 14-17/XSR900 16

7. 可変ステップキット RCT10GTタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING 可変ステップキット RCT10GTタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 ポジション 主な適合車種
RCT10GT-Y02-BR 1セット ブラック/レッド 24ポジション(BACK:4~33mm/UP:-11~18mm) MT-09 14-17/XSR900 16

8. 可変ステップキット RCT10GTタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING 可変ステップキット RCT10GTタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 ポジション 主な適合車種
RCT10GT-Y04-B 1セット ブラック/ブラック 24ポジション(BACK:4~33mm/UP:-11~18mm) MT-09 14-18/SP 18/XSR900 16-18

9. 可変ステップキット RCT10GTタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING 可変ステップキット RCT10GTタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合品番 ポジション 主な適合車種
RCT10GT-Y04-BG 1セット ブラック/ゴールド RCT10GT-Y02-BG 24ポジション(BACK:4~33mm/UP:-11~18mm) MT-09 14-18/SP 18/XSR900 16-18

10. AP アクスルプロテクター フロント GTAタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AP アクスルプロテクター フロント GTAタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AP-Y01-B 1セット MT-09 14-18/TRACER 15-17/TRACER900 18/GT 19

11. 可変ステップキット RCT10GTタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING 可変ステップキット RCT10GTタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】円を描くように、12ポジションからステップ位置を選択可能。1人1人に合った快適なライディングポジションを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
RCT10GT-Y04-BR 1セット ブラック/レッド MT-09 14-18/SP 18/XSR900 16-18

戻る ページ 1 次へ