ヤマハ カスタムパーツ(ボディ) GILLES TOOLING製

ヤマハ カスタムパーツ(ボディ) GILLES TOOLING製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

89件中 81件~89件

並び替え:

81. AXB アクスルブロック GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AXB アクスルブロック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギルズツーリング社の高い技術力で制作されたアルミ削り出しアクスルブロック。アルマイト施工の5色のカラーラインナップで、お好みに合わせて車両をドレスアップします。位置調整に便利なスケールシール付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
AXB-RJ27-G 1セット ゴールド YZF-R6 17-18

82. エンジンカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING エンジンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 取付 主な適合車種
MP-R-Y04 1個 アルミ YZF-R6 17-18

83. エンジンカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING エンジンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体を保護するため精度の高い形状と機能美を備えています。非常に耐久性のあるPOM製のスライダー、またはアルマイト処理されたアルミ削出しプレートで万が一の際のダメージを軽減します(材質は車種によって異なる場合があります)。取付け用のボルトが付属しておりボルトオンで装着できます。走行中の飛び石や、転倒時の衝撃からエンジンを守るためのカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 取付 主な適合車種
MP-L-Y04 1個 アルミ YZF-R6 17-18

84. バックステップ FACTOR-X GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING バックステップ FACTOR-X 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 ポジション 主な適合車種
FXR-Y07-B 1セット ブラック 3ポジション(BACK:15~25mm/UP:0~10mm) YZF-R6 17-18

85. バックステップ FACTOR-X GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING バックステップ FACTOR-X 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 ポジション 主な適合車種
FXR-Y07-N 1セット シルバー 3ポジション(BACK:15~25mm/UP:0~10mm) YZF-R6 17-18

86. リアスプロケットガード GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING リアスプロケットガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MFJレースレギュレーションに対応するスプロケットガード。転倒時の巻き込み事故を防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
TG-02-KIT 1個 YZF-R6 17-18

87. AP アクスルプロテクター リア GTAタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AP アクスルプロテクター リア GTAタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
GTA-R-Y09-B 1セット ブラック T-MAX530 17-18

88. ベルトプーリーカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING ベルトプーリーカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのプレートにアルマイト処理を施した高級感のあるドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
RAD-01-KIT-B 1個 ブラック T-MAX530 17-18

89. ベルトプーリーカバー GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING ベルトプーリーカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのプレートにアルマイト処理を施した高級感のあるドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
RAD-01-KIT-BG 1個 ブラック/ゴールド T-MAX530 17-18

戻る ページ 1 2 3 次へ