ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式 カスタムパーツ(ボディ)

DG10J (XG250)■STD・タイプS

ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG10J 原動機型式 G340E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 19 49P WT 120/90 - 16 63P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 600 備考 スロットル:930/950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
292
レベル
(mm)
125
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 DG10J ~ STD
2004/3月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒、21ps/7500rpm。アルミメッキシリンダー、鍛造ピストン、新設計セミダブルクレードルフレーム。
燃料タンク6.0L。
ロゴ小文字「tricker」。
カラー設定
・シルバー3(シルバー/イエロー)
・マットブラック2(ブラック)
・ダークパープリッシュブルーメタリック2(青/ベージュ)
2005 ~ 2005 DG10J ~ STD
2005/4月
カラー継続
・シルバー3(シルバー×イエロー)
・マットブラック2(ブラック)
2005 ~ 2005 DG10J ~ タイプS
X系スポーツイメージ
2005/4月
オレンジ色ピンストライプ入専用ホイール、メタリック塗装タンクカバー採用。
カラー設定
・マットブラック2(ブラック×オレンジ)
2006 ~ 2007 DG10J ~ STD
ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。
2006/3月
カラー変更
・ブラックメタリックJ
・シルバー3(シルバー)

2007/2月
カラー設定
・ブラックメタリックJ
・シルバー3(シルバー/イエロー)
2006 ~ 2007 DG10J ~ タイプS
X系スポーツイメージ
2006/3月
水圧転写グラフィックのサイドカバー、ブラック&オレンジのツートンシート、前後リムオレンジアルマイト処理。
ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。
カラー継続
・ビビットオレンジメタリック2

2007/2月
カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

87件中 81件~87件

並び替え:

81. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

82. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

83. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

84. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7435A 1個 ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

85. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7435C 1個 クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

86. カーボン フロントフェンダー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン カーボン フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリムでシンプルなデザインのフロントフェンダー。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6514 1個 ショートタイプ カーボン トリッカー(~'13 DG10J.DG16J) トリッカー(-08・DG10J/DG16J)

87. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-01 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ