ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式 カスタムパーツ(ボディ)
LPRSE271 台湾モデル(YP125)FI ■車両型式:5CA9/D/E
ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | LPRSE271 07A150101 ~ | |
| 2002 ~ 2006 | LPRSE271 900101 ~ | 2002/9月 98年より台湾で製造販売の現行車マジェスティ125をベースとしたタンデムクルージングモデル。FI採用。 2輪車排出ガス規制(台湾4期規制)クリア。 エンジン、車体基本構成はそのまま継承。 Fサステレスコピックフォーク、3段階切替えRツインショック装備、12インチ大径前後キャストホイール、245mm径Fブレーキディスク、など。 カラー設定 ・ブラック2 ・カームイエロー ・ライトグレイッシュメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 028067-03 | 1個 | メッキ | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 028067-06 | 1個 | ブラック | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 021025 | 1個 | マジェスティ125/FI |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 010464 | 1個 | 汎用 マグザム・マジェスティ125/Fi |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 010564 | 1個 | 汎用 マグザム・マジェスティ125/Fi |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB336A00 | 1本 | ヤマハ | ブラックアウター | マジェスティ125 FI車 | 1495 |
【特長】適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)【用途】Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | ピッチ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0701B | 1個 | ブラック | SS | (クランプ)240 | PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-) |
【特長】純正ハンドルではポジションを変えられないためハンドルマウントKITを使うことによりメーカー外Φ22.2ハンドル装着可能。好みのポジションに変更できます。
| 品番 | 内容量 | 種別 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 205-147 | 1個 | マジェスティ125 | アルミバフ |
【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 消費電力(W) | 定格電圧(V) | グリップ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70534 | 1セット | エンド非貫通 | 18 | DC12 | 内径/(左)22.2、(右)25.4 外径/34 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902240 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143501 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143502 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143504 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143505 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143506 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143507 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143508 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143509 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143511 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143512 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143514 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143515 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143516 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143517 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143518 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143519 | 1個 | MAJESTY125 |
【特長】ローダウンした際に必要となる車種専用ショートサイドスタンドです。車体をしっかり安定させ駐車できるよう、数々のノウハウを取り入れて設計されています。強靭な厚みを持ったスチールパイプを使用し、カスタムした車両に合うよう本体をクロームメッキで統一。スタンドを出しやすい位置を何度も検討し、自然に足を伸ばせる位置を車種ごとに決めています。Uクランプは大切な車両をしっかりと保持する為の強靭な造りを採用しています。車種によってはロボットでの溶接ができないため、ハンドメイドで溶接を施しています。デザイン性と安定性を考慮に入れたプレート型を全車に採用しています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 60891 | 1本 | フロント40mmダウン、リヤ40mmダウン対応 | MAJESTY125<台湾仕様5CA9> | ショート(純正対比:-30mm) |
【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー |
|---|---|---|---|
| N335SM | 1本 | MAJESTY125 FI[マジェスティ] MAJESTY125[マジェスティ] | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB336A10 | 1本 | MAJESTY125 FI[マジェスティ] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1495 Rブレーキ:2130*5CA9.D |
【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 消費電力(W) | グリップ径(Φmm) | グリップ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68099 | 1セット | エンド貫通 | 18 | 内径/(左)22.2、(右)25.4 外径/34 |
115 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 11223 | 1セット | マジェスティ125Fi |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 11266 | 1セット | マジェスティ125Fi |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HF1022M-01 | 1セット | マジェスティ125/DX(5CA)(キャブレター車) | ステンレスメッシュケーブル | エンジンハンガーはアルミ17S削り出し 車高はノーマルと同等、ロングケーブル付 メインスタンド、ノーマルエアクリーナー使用可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HF1023M-01 | 1セット | マジェスティ125/DX(5CA)(FI車) | ステンレスメッシュケーブル | エンジンハンガーはアルミ17S削り出し 車高はノーマルと同等、ロングケーブル付 メインスタンド、ノーマルエアクリーナー使用可 |
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HU1005S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mm又は8mmのネジ穴に取付 | ステンレスポリッシュ | フォルツァ/X/Z( MF06/MF08)MF10は不可・フュージョン・シルバーウイング・PS250はTYPE4が適合・T-MAX( -07)・マグザム・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ250( 02-08)・マジェスティ125・スカイウェイブ250/400/SS・エプシロン250 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6150S | 1個 | マジェスティ125/DX/FI(5CA) | ポリッシュ | マジェスティ125/DX/FI (5CA) | しっかりと握りやすいΦ32mmのSUS304ステンレス製、ボルトオン ノーマルバックレスト取付可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6450M-10 | 1個 | 140mmロング アウター長さ1680mm | ステンレスメッシュ | マジェスティ125 (5CA FI車) | マジェスティ125/DX 5CA FI |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA7502A | 1個 | アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 | ポリッシュアルマイト | マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 | TW225/200E・セロー225(89-04)・ブロンコ・RZ50(98-05)・ST250/E・バンバン200(02)・ウルフ125・ストリートマジック・マジェスティ250/C/SV(-06)・マジェスティ125/DX/FI・スカイウェイブ250/400/TypeS(-02・CJ/CK41A/42A)・エプシロン250(-03・CJ42B)・グランドアクシス・BW’S50/100・アクシス50/90・ジョグ-Z2(98年)・ジョグスポーツ90・ストリートマジック・シグナスX(キャブ車)・Ninja250(13-)・Z250(13-) |