ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式 カスタムパーツ(ボディ)

SA16J (CV50A)リモコン無

ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0042279 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5/GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SA16J ~ カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ
2001 ~ 2001 SA16J 0042279 ~ リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。
着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

28件中 1件~28件

並び替え:

1. ミニセミアップ kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ミニセミアップ kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0026C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 650

2. ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
ハリケーン ミニセミアップ ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK524-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他 JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ(CV50系).スーパーJOG-Z/ZR_7psJOG(3YK/J).アプリオ/EX/TYPEⅡ.アクシス50/90_メットインJOG/スポーツ/90('89~'99 ※ポシェ不可) リモコンJOG ZR/Z2(01-07・CV50ZR/Z2・5PT1/2,5SW1-8)・
リモコンJOG,JOG/C(01-07・CV50/R/A・5KN1-6,5SU1-8/B/C)・
スーパーJOG ZR(00・YG50ZR・3YKB)・
スーパーJOG ZR(95-99・YG50ZR・3YK7-9/A)・
スーパーJOG Z/EX(93,94・YG50Z/EX・3YK4-6)・
7PS JOG Zネクストゾーン/ZS(91,92・YG50Z/ZS・3YK1-3)・
JOG/JOG トランク(91-94・YG50・3YJ1-5)・
アプリオ(ナチュラル/99-01・YJ50・4JP9/A)・
アプリオ(ナチュラル/94-98・YJ50/S/SP・4JP1-8)・
アプリオ TYPE2(95-97・YJ50S・4LV2/3/4)・
アプリオ EX(94・YJ50EX・4LV1)・
アクシス50/プロフット/トランク(90-99・YA50/H/HS/D・3VP1-9/A/C)・
アクシス90/プロフット(90-97・YA90/H/HS・3VR1-9)・
JOG スポーツ90(90-99・CY90Z・3WF1-5)・
メットインJOG(ベーシック/96-99・CY50・3KJB/E/H)・
メットインJOG(89-95・CY50・3KJ1-4/6/8)・
6.8PS JOG Z(90・CY50Z・3RY3/4)・
メットインJOG スポーツ(89・CY50Z・3RY1/2)

3. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
WS-50 アクシス 1個 アクシス/YA50、YA50D、YA90、YA100、ジョグ/YG50、YG50D、ジョグZ/YG50Z、YG50ZR、YV50Z、ジョグポシェ、リモコンジョグ、アプリオ 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 450×460×1.5

4. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

5. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

6. サイドスタンド YSー230 KITACO

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
KITACO サイドスタンド YSー230 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
656-0010230 1個 JOG/-ZR(リモコンJOG)(5KN/5PT/5SU/5SW)

7. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 2T4-83912-02 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

8. サカナキックペダル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サカナキックペダル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-1124990 1個 JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等

9. サカナキックペダル(ブルー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サカナキックペダル(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-1124980 1個 JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等

10. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

11. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900100 1個

12. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900110 1個

13. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900200 1個

14. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900120 1個

15. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900220 1個

16. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900230 1個

17. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

18. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900130 1個

19. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
516-0900000 1個 スクーター

20. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900210 1個

21. アルミキックペダル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミキックペダル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに最適な軽量アルミを採用したキックペダルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-0069920 1個 JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等

22. アルミキックペダル(ブルー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミキックペダル(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに最適な軽量アルミを採用したキックペダルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-0069900 1個 JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等

23. アルミキックペダル(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミキックペダル(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに最適な軽量アルミを採用したキックペダルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-0069930 1個 JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等

24. アルミキックペダル(レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミキックペダル(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに最適な軽量アルミを採用したキックペダルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-0069910 1個 JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等

25. サカナキックペダル(レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サカナキックペダル(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-1124970 1個 JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等

26. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900000 1個

27. 120kmスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 120kmスピードメーター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 最高速度(km/h) 主な適合車種
752-0079000 1個 120 JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU)/ZR/Z2(5PT/5SW)
ノーマルメーター交換タイプ

28. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0121L 1個 129 ブラック ヤマハ BW'S/SPORTS (CW50/S)3AA1/2('88)、アクシス50 (YA50/D/H/HS)3VP1-C('90-'97)、ギア 4KN1/4/7/9('94/'96/'99)、ジョグ (CE50/ES)('85-'86)、ジョグ 6PS (CG50E/ED)('87-'88)、ジョグ スポーツエディション (CG50Z)3CP1('88)、メットインジョグ50スポーツ (CY50Z)3RY1-2('89)、ジョグZ (CY50Z)3RY3/4('89-'90)

戻る ページ 1 次へ