ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式 カスタムパーツ(ボディ)
SG20J (YP250) ■車両型式:4D91/4
ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | SG20J ~ | フルモデルチェンジ 新エンジンYCC-AT搭載。 ヤマハ独自のオートマチック機構(ヤマハチップコントロールドオートマチックトランスミッション)。 平成18年排出ガス規制適合 |
| 2008 ~ 2008 | SG20J ~ | カラー追加 ・シルバー3 |
| 2009 ~ 2009 | SG20J ~ | カラー追加 ・レディッシュブラックメタリック2 |
| 2011 ~ 2011 | SG20J ~ | カラー設定 ・グリーニッシュホワイトカクテル1 ・レディッシュブラックメタリック2 ・シルバー3 ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-0757000 | 1個 |
【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10775 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 012064 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 012064-EX | 1個 | マジェスティ(4D9) |
【特長】従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。A2014引き抜き材を使用し、国内専門工場にて生産。※無くなり次第廃盤となります。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 028064-01 | 1個 | ブルー | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・T-MAX(-03)・マジェスティ125/FI・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A 各ケーブル類の取廻し、ブレーキホースバンジョー角度の変更が必要) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 028067-06 | 1個 | ブラック | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 46723 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47756 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47760 | 1個 |
【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 60753 | 1個 | MAJESTY(4D9)・MAXAM(1B7) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61733 | 1個 | マジェスティ250(5SJ専用)5GM不可・グランドマジェスティ400/250(5RU/5VG・04-)・マグザム(1B7・05-)・T-MAX(5VU/15B)・マジェスティ(4D9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62516 | 1セット | グランドマジェスティ250/400(5VG/5RU)400(34B・09/6月から)適合不可・マグザム(1B71/74/77/75)1B7B(2010/3月から)適合不可・T-MAX(5GJ/5VU/15B)4B5(08から)適合不可・マジェスティ(4D9) |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでグリップをゴージャスに演出。デザインは「リボルバー」「エンタシス」「グルーブ」の3タイプを用意。アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62532 | 1個 |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62566 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62570 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62572 | 1個 | MAJESTY(5GM)・MAJESTY-C(5SJ)・NEW MAJESTY(4D9)・GRAND MAJESTY250/400・MAXAM・FORZA TypeX(MF06)・SKYWAVE Type S(CJ43A)・SKYWAVE Type S/M(CJ44A/45A) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62582 | 1個 | NEW MAJESTY(4D9)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・FORZA(MF08)・FORZA(MF10) |
【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62588 | 1個 | NEW MAJESTY(4D9)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・FORZA(MF08)・FORZA(MF10) |
【特長】鍛造ボディ&レバーにクロームメッキを施した、ビッグスクーター向けの汎用ブレーキマスターシリンダー。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキ仕上げのマスターシリンダー。2012年度より鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル回りのカスタマイズには欠かせません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62819 | 1個 | FORZA(MF10)ABS車両は不可・FORZA(MF08)ABS車両は不可・FORZA(MF06)ABS車両は不可・FORESIGHT(ALL)・MAJESTY(4D9)・MAXAM(1B7)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)リアCJ45A(TypeM不可)SS不可 |
【特長】コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62829 | 1個 | FORZA(MF10)ABS車両は不可・FORZA(MF08)ABS車両は不可・FORZA(MF06)ABS車両は不可・GRAND MAJESTY 250400は不可・MAJESTY(4D9)・MAXAM(ALL)・SKYWAVE 400/250(-CJ43A/-CK43A)SSは不可・EPSILON250(ALL) |
【特長】スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステー、リフレクター/ステーなど必要部品が一式付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。※純正リフレクターを使用するキットにはリフレクターは付属していません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65625 | 1セット | NEWマジェスティ(07-08/4D9) ECE&SAE規格適合の薄型スリムリフレクター&ステー(63252)付属。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65642 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
【特長】純正スイングアームにかぶせ、強力両面テープで取付けし、簡単にメッキ化できます。装着後でも、リアキャリパーやリアショック等の取り外しが可能な設計です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65647 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65949 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65992 | 1個 | MAJESTY(4D9) |
【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!。足つき性の向上と、ローフォルムを演出します。スプリングプリロード無段階調整を採用し、好みの硬さにセッティングできます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66343 | 1個 | MAJESTY(4D9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66815 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66816 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 67449 | 1個 | フォルツァ(MF10) |
【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 消費電力(W) | グリップ径(Φmm) | グリップ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68099 | 1セット | エンド貫通 | 18 | 内径/(左)22.2、(右)25.4 外径/34 |
115 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68302 | 1個 | マジェスティ(4D9) |
【特長】BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。ミラーアーム部の取り付け角度を水平まで調整可能なため、ハンドル周りをより低く、よりコンパクトに仕上げられます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 68307 | 1個 |
【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 消費電力(W) | 定格電圧(V) | グリップ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70534 | 1セット | エンド非貫通 | 18 | DC12 | 内径/(左)22.2、(右)25.4 外径/34 |
【特長】BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71929 | 1個 | MAJESTY(4D9) |
【特長】鍛造ボディ&レバーにクロームメッキを施した、ビッグスクーター向けの汎用ブレーキマスターシリンダー。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキ仕上げのマスターシリンダー。2012年度より鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル回りのカスタマイズには欠かせません。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75817 | 1個 | シルバーウイングGT600(PF02)・シルバーウイングGT400(NF03)・シルバーウイング600(PF01)・シルバーウイング400(NF01)・フェイズ(MF11)・フォルツァ(MF10/MF08/MF06)・フォーサイト・マグザム(1B71/1B74/1B77/1B75 1B7B(10/3-)不可)・マジェスティ(4D9)・スカイウェイブ650(CP51A LX不可)・スカイウェイブ400(CK44A) 全てABS車不可 |
【特長】コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75819 | 1個 | フォルツァ(MF06/MF08)・マジェスティ(4D9)・グランドマジェスティ250(5VG)・マグザム(1B71/1B74/1B77/1B75 1B7B(10/3-)不可)・スカイウェイブ400(-CK43A)・スカイウェイブ250(-CJ43A SSは不可。)・エプシロン250 全てABS車不可 |
【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 77385 | 1セット | 約22 | MAJESTY<4D91/4>※4D95は未確認、MAXAM<1B7>、SKYWAVE250 |
【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 77387 | 1個 | V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 | 88 |