ヤマハ マグザム [250cc] 2007-17年式 カスタムパーツ(ボディ)

SG21J (CP250)■車両型式:1B75/7B/C/D/E/F/G/H

ヤマハ マグザム [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG21J 原動機型式 G368E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG21J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,365
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1160 ブレーキ後 2030 備考 スロットル:1740/1750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
149
レベル
(mm)
91
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2009 SG21J ~ 2007/9月
平成18年排出ガス規制対応
オール塗装ボディ。
2010 ~ 2010 SG21J ~ 2010/3月 一部仕様変更
5段階調整ブレーキレバー、ダブルステッチ仕上げのツートンシート(ブラック色車を除く)、アルミ蒸着フロントフラッシャーリフレクター、立体エンブレム新ロゴデザイン、サイドグラフィック追加(アイボリー色車/スモークグリーン色車のみ)、など。
2012 ~ 2013 SG21J ~ カラー追加
・ダルイエローイッシュレッドカクテル4
・ベリーダークオレンジメタリック1(シートをベージュに変更)
2014 ~ 2014 SG21J ~ 2013/11月
カラー追加
・ダークグレーメタリック
2015 ~ 2017 SG21J ~ 2015/3月
・シルキーホワイト(10周年記念カラー)
・ダークグレーメタリックN
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

311件中 281件~311件

並び替え:

281. スクリーンレスバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スクリーンレスバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
127300BR 1個 マグザム250

282. スクリーンレスバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スクリーンレスバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
127300DV 1個 VBバイオ マグザム250

283. スクリーンレスバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スクリーンレスバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
127300GW 1個 Gホワイト マグザム250

284. スクリーンレスバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スクリーンレスバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
127300SG 1個 Sゴールド マグザム250

285. スクリーンレスバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スクリーンレスバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
127300SL 1個 シルバー マグザム250

286. タンデムグリップ ロールバーTYPE ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン タンデムグリップ ロールバーTYPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファッション性だけではなく強度も兼ね備えた設計です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HA6146S 1個 マグザム ポリッシュ マグザム しっかりと握りやすいΦ32mmのSUS304ステンレス製、ボルトオン ノーマルバックレスト取付可

287. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

288. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

289. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

290. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7505A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト マジェスティ250(4D9).Gマジェスティ250/400(~'12)_マグザム.T-MAX('04~'12).T-MAX530('12) マグザム・グランドマジェスティ250/400・T-MAX(04-07・5VU/15B)・マジェスティ250(07-09・4D9)

291. フラット7型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フラット7型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 全幅(mm) 適合車種
HB0055C-31 1個 スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK クロームメッキ 600 マグザム.マジェスティ250 ('07:4D9)

292. 300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 全幅(mm)
HB0085C-31 1個 クロームメッキ マグザム.マジェスティ250/C('00-'06)_グランドマジェスティ スイッチ穴加工済み 620

293. プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0521C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック クロームメッキ HB0521A フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ

294. プルバックライザーH100 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン プルバックライザーH100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0522C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ32.5から34mm迄の車種に適合 クロームメッキ HB0522A フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250.T-MAX(~'07)

295. スーパーセットバックホルダー アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スーパーセットバックホルダー アッパーブラケット付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0530C 1セット アルミ合金削り出し ハンドル位置54mmアップ52mmバック クロームメッキ フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV・Gマジェスティ

296. スーパーセットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スーパーセットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0531C 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック クロームメッキ ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250

297. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
HB0688GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル ガンメタ&シルバー

298. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6418 1個 マグザム/グランドマジェスティ250/400 100mmロング アウター長さ1840/1850mm ブラック マグザム_Gマジェスティ250/400(~'08)

299. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6418M 1個 マグザム/グランドマジェスティ250/400 100mmロング アウター長さ1840/1850mm ステンレスメッシュ マグザム_Gマジェスティ250/400(~'08)

300. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6420 1個 マグザム/グランドマジェスティ250/400 150mmロング アウター長さ1890/1900mm ブラック マグザム_Gマジェスティ250/400(~'08)

301. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6420M 1個 マグザム/グランドマジェスティ250/400 150mmロング アウター長さ1890/1900mm ステンレスメッシュ マグザム_Gマジェスティ250/400(~'08)

302. スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6454M 1個 ステンレスメッシュ マグザム_Gマジェスティ250/400(~'08) ノーマルサイズ アウター長さ1740/1750mm マグザム/グランドマジェスティ250/400

303. フラット7型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フラット7型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK597C-01 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付プルバックライザーH100組込、トップブリッジ又はノーマルステムカバー同時装着可 クロームメッキ マグザム.マジェスティ250 ('07~'13:4D9) マグザム・マジェスティ(07)

304. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK598MS-01 1セット ステンレスメッシュケーブル マグザム ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース組込 マグザム

305. 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300エイプハンガー3型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK598S-01 1セット ブラックケーブル マグザム ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース組込 マグザム

306. ジュラルミンセパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ジュラルミンセパレートハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HS6013 1セット マグザム シルバーアルマイト マグザム ノーマルケーブル類のままで取付可能、スイッチ穴は未加工 44mmオフセットクランプ軸、バー長さ310mm.ホルダー部の有効取付幅90mm

307. ロッドホルダーTYPEⅤ ビッグスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅤ ビッグスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1005S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mm又は8mmのネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ フォルツァ/X/Z( MF06/MF08)MF10は不可・フュージョン・シルバーウイング・PS250はTYPE4が適合・T-MAX( -07)・マグザム・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ250( 02-08)・マジェスティ125・スカイウェイブ250/400/SS・エプシロン250

308. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB326A10 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

309. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB326A15 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

310. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM326A10 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

311. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM326A15 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 次へ