ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式 カスタムパーツ(ボディ)

SE44J 国内モデル FI ■(STD 2型)28S2/5 ・(STD 3型)28S6/9(WGP50th Anniv)

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD 2型
2007/12月 フルモデルチェンジ
FI採用、平成19年排出ガス規制適合。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD 2型
2010/1月
ツートンカラー採用(シート表皮赤ステッチ)
前輪ディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX(艶あり/艶なし)
2011 ~ 2011 SE44J ~ STD 3型
2011/2月 マイナーチェンジ
エンジン回転数表示アナログ式タコメーター、デジタル式スピードメーター(液晶画面照明色ホワイト/オレンジ/グリーン選択可)、折りたたみ式タンデムステップ、スモーク調立体エンブレム新装備、グラフィック変更。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2012 ~ 2012 SE44J ~ WGP50th Anniversary Edition(限定1500台)
2012/2月
ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(レッド×ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

134件中 81件~120件

並び替え:

81. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0002030 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

82. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0002040 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

83. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性重視のマスターキャップです。角度が調整できる上部プレートは様々なパーツが設置可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。○耐荷重:250g。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0003010 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

84. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性重視のマスターキャップです。角度が調整できる上部プレートは様々なパーツが設置可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。○耐荷重:250g。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0003020 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

85. フロントアクスルプロテクター黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-0411010 1個 シグナスX125(F1車 28S1-5)・シグナスX(5UA)

86. アルミステップボード(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミステップボード(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットスペースのドレスアップに。○アルミ製。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
538-0411000 1個 シグナスX(FI車・28S1-5)

87. イグニッションキーカバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションキーカバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
556-0415010 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

88. イグニッションキーカバー(レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションキーカバー(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
556-0415030 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

89. Fフォークカバー(C) シグナスX125FI KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフォークカバー(C) シグナスX125FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
626-0411000 1個

90. フュエルタンクCAP(カーボン) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フュエルタンクCAP(カーボン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルタンクキャップの淵カバーをドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
628-0415400 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

91. *タンデムBレストバー シグナスX-FI KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *タンデムBレストバー シグナスX-FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-0411000 1個

92. カーボンメーターバイザー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンメーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント周りを引き締める綾織りカーボンファイバー製大型メーターバイザー。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
670-0411700 1個 シグナスX(FI車・28S1-5)

93. フロントフェンダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用設計のショートフロントフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-0411000 1個 シグナスX(FI・28S1-5)・シグナスX(5UA)

94. パッセンジャPAD(ブラック)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パッセンジャPAD(ブラック)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別キットはブラックメッシュパッド(44679)が付属したお得パック。小さいながらもパッセンジャーをしっかりサポート。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
45828 1個 シグナスX125/SR(国内仕様5UA/28S・03-)

95. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

96. メッキフォークアウターカバーCYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メッキフォークアウターカバーCYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABSメッキシート成型品。BSCでも定番。フロント足回りをお手軽にドレスアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70300 1個 シグナスX125-FI(国内仕様28S・07/10-)

97. メーターベゼルCYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メーターベゼルCYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABSメッキシート成型品。車体に貼り付けるだけで、メーター周りをお手軽にドレスアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
70301 1個 シグナスX125-FI(国内仕様28S・07/10-)

98. キョウカフロントフォークスプリングシグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカフロントフォークスプリングシグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
70348 1個

99. ローダウンフロントフォークスプリング28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンフロントフォークスプリング28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実走テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地も考慮してほんのり落したい方や、足付き性を向上させたい方にお勧めです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70349 1個 シグナスX125FI(07/10-)[国内仕様28S]

100. エアロショートスクリーン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロショートスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70353 1個 シグナスX125FI(国内仕様28S)

101. スロットルスリーブ シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブ シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70673 1個

102. ショートサイドスタンド/シグナスX28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド/シグナスX28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前後ローダウン時に必要なクロームメッキ仕上げのショートサイドスタンド。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
71922 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

103. リヤインナーフェンダー<シルバー> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リヤインナーフェンダー<シルバー> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72052 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

104. FIXEDケーブルガイド/CHROME DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FIXEDケーブルガイド/CHROME 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
72276 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

105. FIXEDケーブルガイド/BLACK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FIXEDケーブルガイド/BLACK 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
72279 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

106. FIXEDケーブルガイド/SILVER DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FIXEDケーブルガイド/SILVER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
72280 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

107. ローダウンRショック(メッキ)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンRショック(メッキ)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。リアをローダウンして足つき性の向上と低いフォルムを演出。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
72422 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

108. ローダウンRショック(レッド)シグナスX28 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンRショック(レッド)シグナスX28 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。リアをローダウンして足つき性の向上と低いフォルムを演出。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
72424 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

109. ショートリヤフェンダー(ブラック)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(ブラック)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72473 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

110. ショートリヤフェンダー(ホワイト)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(ホワイト)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72474 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

111. ショートリヤフェンダー(シルバー)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(シルバー)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72475 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

112. ショートリヤフェンダー(ゲル)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(ゲル)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番:69881/71354/71355。現在庫切れ次第廃番)の代替品。ナンバープレート取付部を、ショートリアフェンダーと一体成型としました。リア周りをよりスタイリッシュ、コンパクトに演出します。車体&テールランプ取付部は純正リアフェンダーと同形状とし、車体装着時のフィット感、クオリティを追及。従来品(品番:69881/71354/71355。現在庫切れ次第廃番)の代替品。ナンバープレート取付部を、ショートリアフェンダーと一体成型としました。リア周りをよりスタイリッシュ、コンパクトに演出します。車体&テールランプ取付部は純正リアフェンダーと同形状とし、車体装着時のフィット感、クオリティを追及。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72476 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

113. ローダウンキット シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンキット シグナス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
73238 1セット シグナスX125FI(国内仕様28S)

114. MCフェイスF(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスF(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73550 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

115. MCフェイスR(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスR(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたカバーを純正ミッションケースカバーの上に被せて、ミッションケース周りをドレスアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73551 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

116. ACパネル(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ACパネル(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
73552 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

117. メーターベゼル(カーボン)CYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メーターベゼル(カーボン)CYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。現行品70301に、ポリカーボネート製カーボンシート成製品がラインナップ追加。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75768 1個 シグナスX125/SR FI(国内仕様28S)

118. TUCANOURBANOレッグカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) TUCANOURBANOレッグカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
77447 1個 シグナス(04-12)

119. 車種別HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 消費電力(W) 適合車種
77545 1セット 約18 シグナスX125/SR(FI)<国内仕様28S/1YP>、シグナスX125/SR(キャブ)<国内仕様5UA>、アクシストリート<41D>、BW'S125(FI)

120. ウインドシールドHC:シグナスX/28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC:シグナスX/28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
78247 1個 シグナスX125(05-12/28S)

戻る ページ 1 2 3 4 次へ