ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(ボディ)

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
ABS装備
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS無し
2015/2月
カラー変更
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/1月
タンクにBOLTのロゴ。
カラー変更
・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

45件中 41件~45件

並び替え:

41. モーターマウントタコメーターステー BOLT用 ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) モーターマウントタコメーターステー BOLT用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付け幅45mmのタコメーターをボルトオンで取り付け可能です。防振設計のラバーマウントはメーターに優しく、エンジン横にタコメーターをリジットマウントで取り付けて壊してしまった経験のある方でも安心してご使用いただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 材質 仕上 適合車種
92703 1個 スチール ブラック 黒塗装仕上げ BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14~’15)

42. リバーシブルバックレストキャリア フルパッケージ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リバーシブルバックレストキャリア フルパッケージ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合 寸法(mm) 仕上
97032 1個 BOLT/R-SPEC(14~17) 190×214 ツヤ消し黒塗装

43. フェンダーレスkit LEDレクタングル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フェンダーレスkit LEDレクタングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
HA6633C 1個 ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン クリアレンズ

44. フェンダーレスkit LEDレクタングル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フェンダーレスkit LEDレクタングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
HA6633R 1個 ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン レッドレンズ

45. ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04290 1個

戻る ページ 1 2 次へ