ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2018-18年式 カスタムパーツ(ボディ)

RH13J 国内モデル FI ABS ■BR55

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RH13J ~ 2018/1月 グラフィック&カラー変更
型式変更(EBL-RH07J→2BL-RH13J)、エンジン変更。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

329件中 81件~120件

並び替え:

81. ハンドルレバー(YR21)              K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
6営業日後以内
KITACO ハンドルレバー(YR21) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63211 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 1WD-H3922-00 YZF-R25・MT-25

82. ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 巻取径(Φmm)
1065312 1個 BLK ラージボディー YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 52/54レース推奨サイズ

83. M6 ハンゲツスペーサー YAMAHA 2pcs BLACK POSH Faith

販売価格(税別) 649 税込714
2営業日後以内
POSH Faith M6 ハンゲツスペーサー YAMAHA 2pcs BLACK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バーエンド用補修部品

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031176-71-10 1セット

84. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-05-10 1セット BLUE BERRY

85. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-11-10 1セット TITAN

86. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-12-10 1セット CHAMPAGOLD

87. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-18-10 1セット LIGHTGREEN

88. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-66-10 1セット BLACKCHROM

89. 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター GLD HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター GLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンションブランドのノウハウを詰め込んだプリロードアジャスター。純正フォークにアジャスターがない車両でも、本品を装着すれば気軽にセッティングを楽しめます。アジャスターを回してもトップの高さが変わらない設計(実用新案登録済)で、ハンドル周りをカスタムしても干渉しづらいコンパクト形状です。ハンドアジャストノブで、純正トップキャップ位置を基準に15mmまでプリロードを掛けられる設計(半回転で1クリック)。スプリングが当たるプレートはフリーで回転するため、軽い力で回せるだけでなくスプリングの動きも妨げません。※一部ノブの付属しない車種もあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
22635301 1セット YZF-R25/R3 15-18/MT-07 14-24/Z650RS 22-25(ABS車含)

90. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-03-10 1セット SILVER

91. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-11-10 1セット TITAN

92. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-14-10 1セット DEEPORANGE

93. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-33-10 1セット メッキ

94. ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 タイプ 巻取径(Φmm)
1065311 1個 YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 ラージボディー SIL 52/54レース推奨サイズ

95. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033699-02-10 1セット RED

96. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033699-18-10 1セット LIGHTGREEN

97. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-01-10 1セット BLUE

98. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-02-10 1セット RED

99. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-04-10 1セット GOLD

100. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-18-10 1セット LIGHTGREEN

101. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-28-10 1セット LIME GREEN

102. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-06-10 1セット BLACK

103. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-11-10 1セット TITAN

104. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-12-10 1セット CHAMPAGOLD

105. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-14-10 1セット DEEPORANGE

106. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-18-10 1セット LIGHTGREEN

107. スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
2055302 1個 スモーク SRタイプ YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可)

108. スクリーン SRタイプ ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
2055319 1個 ダークスモーク SRタイプ YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可)

109. スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
2355319 1個 ダークスモーク スポーツツーリング YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可)

110. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-03 1個 SILVER 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

111. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-01 1個 BLUE 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

112. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71960 1個

113. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71961 1個

114. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72023 1個

115. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72022 1個

116. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72021 1個

117. スクリーン コルサ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 タイプ
2455301 1個 YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可) クリア コルサ

118. スクリーン コルサ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン コルサ スモーク 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
2455302 1個 スモーク コルサ YZF-R25 15-18(ABS可)/YZF-R3 15-18(ABS可)

119. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72043 1個 ゴールド 90

120. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72041 1個 シルバー 90

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ