ヤマハ MT-25 [250cc] 2020-21年式 カスタムパーツ(ボディ)
RG43J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD
ヤマハ MT-25 [250cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | RG43J ~ | 2020/3月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 ABS標準装備。 超小型LEDヘッドランプ、2眼LEDポジションランプ新採用。 LED前後フラッシャーランプとテールランプ。 倒立式Fサス、フル液晶マルチファンクションメーター新採用。 バーグラフタイプタコメーター、六角形タイプ小型ミラー採用。 ハンドル44mmアップ(19年モデル比)。 カラー変更 ・ブラックメタリック12 ・マットライトグレーメタリック 4 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2021 ~ 2021 | RG43J ~ | 2021/4月 カラー変更 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 |
|---|---|---|---|
| 99921 | 1セット | 左右セット | ブルー |
【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 |
|---|---|---|---|
| 99922 | 1セット | 左右セット | シャンパンゴールド |
【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 |
|---|---|---|---|
| 99923 | 1セット | 左右セット | グリーン |
【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 |
|---|---|---|---|
| 99925 | 1セット | 左右セット | ブラック |
【特長】タンデムステップ部にヘルメットロックを装着し、日常の使い勝手を向上させます。○キー2ヶ付属。○プレート:スチール製/ブラック。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 564-0770100 | 1個 |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92745 | 1個 | ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 | クローム | ショート | (クランプバー部)22.2 |
【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。幅広く対応する汎用タイプは大小2種類のストップラバー付属で、市販のパイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。車種専用タイプは専用カラー、ボルト付属でノーマルハンドルに装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 質量(g) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 91015 | 1個 | 2ピース構造 | アッシュシルバー | 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) | ホロー |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98278 | 1個 | レッド | YAMAHA-C | ヤマハ純正品番:1WD-F5852-00 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。YZF-R3('15~'18)〈B〉 ・MT-03('16~'18)〈B〉 ・YZF-R25('15~'18)〈B〉 ・MT-25('16~'18)〈B〉 ・XMAX(' 18)〈B/ R〉 |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98279 | 1個 | ブルー | YAMAHA-C | ヤマハ純正品番:1WD-F5852-00 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。YZF-R3('15~'18)〈B〉 ・MT-03('16~'18)〈B〉 ・YZF-R25('15~'18)〈B〉 ・MT-25('16~'18)〈B〉 ・XMAX(' 18)〈B/ R〉 |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98280 | 1個 | ゴールド | YAMAHA-C | ヤマハ純正品番:1WD-F5852-00 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。YZF-R3('15~'18)〈B〉 ・MT-03('16~'18)〈B〉 ・YZF-R25('15~'18)〈B〉 ・MT-25('16~'18)〈B〉 ・XMAX(' 18)〈B/ R〉 |
【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79400 | 1個 | CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用 |
【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71156 | 1個 | YAMAHA TYPE 1 MT01(05-06)・XJR1300(98-08)・XJR1200(94-97)・BT1100(02-07)・FZS1000(01-05)・R1(98-99)・FZ6S(04-08)・R6(99-03)・XJR400/R(1)(93-08)・ディバージョン400(91)・FZ400(97-98・4YR)・ TZM50R(94-99)・TZR50R(93-99) |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17271 | 1セット | YZF-R3(15~20) MT-03(16~20) YZF-R25(15~20) MT-25(16~20) N-MAX155(17~19) N-MAX125(16~20) |
レッド | ヤマハ M6タイプ |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17272 | 1セット | YZF-R3(15~20) MT-03(16~20) YZF-R25(15~20) MT-25(16~20) N-MAX155(17~19) N-MAX125(16~20) |
ブルー | ヤマハ M6タイプ |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17275 | 1セット | XJR1300/1200(94~15) MT-10(17~20) MT-10SP(17) NIKEN(18~20) NI KEN GT(19~20) MT-09(14~20) MT-09SP(18) XSR900(16~20) MT- 07(14~20) XSR700(18~20) TMAX530(13~16) TMAX530DX(17~19) TMAX530SX(17~19) GRAND MAJESTY400(05~11) MAJESTY-S(14~20) |
シルバー | ヤマハ M6タイプ |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17276 | 1セット | XJR1300/1200(94~15) MT-10(17~20) MT-10SP(17) NIKEN(18~20) NI KEN GT(19~20) MT-09(14~20) MT-09SP(18) XSR900(16~20) MT- 07(14~20) XSR700(18~20) TMAX530(13~16) TMAX530DX(17~19) TMAX530SX(17~19) GRAND MAJESTY400(05~11) MAJESTY-S(14~20) |
ブラック | ヤマハ M6タイプ |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17274 | 1セット | XJR1300/1200(94~15) MT-10(17~20) MT-10SP(17) NIKEN(18~20) NI KEN GT(19~20) MT-09(14~20) MT-09SP(18) XSR900(16~20) MT- 07(14~20) XSR700(18~20) TMAX530(13~16) TMAX530DX(17~19) TMAX530SX(17~19) GRAND MAJESTY400(05~11) MAJESTY-S(14~20) |
グリーン | ヤマハ M6タイプ |