ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式 カスタムパーツ(ボディ)

4EU ■車両型式:4EU2/3/4

ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 056101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,880
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES(-94)/BR9ES(95-) 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80 4EU3は♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4EU 056101 ~ 078000 カラー変更
1995 ~ 1996 4EU 110101 ~ 128999 カラー変更
1997 ~ 1997 4EU 135434 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

67件中 41件~67件

並び替え:

41. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-066MR 1個 165 メッキ ヤマハ RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97)

42. ハンドルレバーS(YR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR06) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63060 1個 セロー225 1993-1996年式:4JG1-6に適合

43. *リヤーフェンダー TZR50 (シロ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *リヤーフェンダー TZR50 (シロ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
681-0040010 1個

44. マルチステップ YAMAHA BKアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチステップ YAMAHA BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71156 1個 YAMAHA TYPE 1
MT01(05-06)・XJR1300(98-08)・XJR1200(94-97)・BT1100(02-07)・FZS1000(01-05)・R1(98-99)・FZ6S(04-08)・R6(99-03)・XJR400/R(1)(93-08)・ディバージョン400(91)・FZ400(97-98・4YR)・
TZM50R(94-99)・TZR50R(93-99)

45. スーパーバンク TZR50/R BEET

販売価格(税別)    
BEET スーパーバンク TZR50/R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0106-Y27-00 1個 TZR50/R

46. 160km スピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 160km スピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計スピードメーター。メーターパネル外周に反射リング(リフレクトリング)を設け、華やかさを演出しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-0040100 1個 TZR50・TZR50R・TZM50R 160

47. UPハンドル・フルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルからアップハンドルに変更する事により、上半身のおきたリラックスできるライディングをポジションに。キタコ社製ネイキッドKITと併せて、よりリアルなネイキッドスタイルに仕立てます。セパレートハンドルからアップハンドルに変更する事により、上半身のおきたリラックスできるライディングをポジションに。キタコ製ネイキッドKITと併せて、よりリアルなネイキッドスタイルに仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
618-0062000 1セット TZR50R(4EU3/4)・TZM50R(ALL)

48. アルミメーターステー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミメーターステー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-0056200 1個 TZR50R・TZM50R

49. アルミ削出トップブリッヂ(P付) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ(P付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-0050200 1個 TZR50・TZR50R・TZM50R

50. アルミ削出トップブリッヂ(P無) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ(P無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-0050100 1個 TZR50・TZR50R・TZM50R

51. ストリートアッパーカウル CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ストリートアッパーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
620160 1個 TZR50(-92)・TZR50R(93-)・TZM50R

52. ストリートアッパーカウル CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ストリートアッパーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
620161 1個 TZR50(-92)・TZR50R(93-)・TZM50R

53. ストリートシートタイプ3 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ストリートシートタイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
620077 1個 TZR50R(93-)

54. ストリートシートタイプ3 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ストリートシートタイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
620078 1個 TZR50R(93-)

55. デジタル水温計Aタイプ電源SW付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith デジタル水温計Aタイプ電源SW付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
610010 1個 CBR400RR 1990-1994年式:93年までに適合

56. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
220174 1個 NSR50・NS-1・ストリートマジック・ドリーム50・TZR50/R・TZM50R・RZ50(98)・XR50/100 Motard メッキ

57. レーシングリヤフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH レーシングリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPレースの必需品

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
210075 1個 TZR50・TZR50R

58. レーシングリヤフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH レーシングリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPレースの必需品

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
210076 1個 TZR50・TZR50R

59. スクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143231 1個 TZR50

60. スクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143232 1個 TZR50

61. スクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143234 1個 TZR50

62. スクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143235 1個 TZR50

63. スクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143236 1個 TZR50

64. スクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143237 1個 TZR50

65. スクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143238 1個 TZR50

66. スクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143239 1個 TZR50

67. ステップバー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ステップバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
HF5103BU-01 1セット 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブルーアルマイト

戻る ページ 1 2 次へ