ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式 カスタムパーツ(ボディ)
SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C
ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | SG03J ~ | 2001/3月 SG03(2型)_初期型 ワイディング加工シート、車体同色のフロントグリル採用、3連メーター、など。 |
| 2002 ~ 2002 | SG03J ~ | 2002/3月 SG03(2型)_後期型 5連メーター、など。 |
| 2003 ~ 2003 | SG03J ~ | 2003/3月 SG03(2型)_後期型 |
| 2000 ~ 2000 | SG03J 000101 ~ | 1999/10月 フルモデルチェンジ SG03(2型)_初期型 3連メーター、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-066SR | 1個 | 165 | シルバー | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-066MR | 1個 | 165 | メッキ | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97) |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM315A15 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 150mm ロング | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 |
【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| K30015 | 1本 | マジェスティ250/C(00-06:SG03J/5GM/5GM8/5SJ) 00-01 5GM/ABS車は使用不可 マジェスティ250/SV(95-99:4HC/5CG) 98・99,4HC4/5,5CG1/3 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB0688GM | 1個 | 色落ち防止のUVコート仕上 | スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル | ガンメタ&シルバー |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143481 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143484 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143485 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143487 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143488 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-64030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143486 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143489 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-0747600 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-0747610 | 1個 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17263 | 1セット | Ninja H2SX(18~19) Ninja H2SXSE(18~19) Ninja H2SXSE+(19) Ninja650(16~19) Z650(17~19) Ninja250SL(15~16) |
シルバー | ヤマハ M16タイプ |
【特長】デイトナ製-40mmのローダウンに対応するステンレス製ショートサイドスタンドです。バンク時に、地面との接触をさけるため、純正カウルに合わせた、独自の曲げ形状で、存在感と、車両ドレスアップを演出します。【用途】MAJESTY5GM/5SJ用
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 65115 | 1個 | 専用リターンスプリング | ステンレス/バフ仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 028270 | 1個 | マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 028127-03 | 1個 | グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(01-06)・マジェスティ250C(01-06)・T-MAX(-07)・マグザム250(-07) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 028127 | 1個 | グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(01-06)・マジェスティ250C(01-06)・T-MAX(-07)・マグザム250(-07) |
【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10775 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61297 | 1個 | マジェスティ(5GM/5SJ・00-) |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47760 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでグリップをゴージャスに演出。デザインは「リボルバー」「エンタシス」「グルーブ」の3タイプを用意。アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62532 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143494 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143495 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143496 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143497 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143498 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143499 | 1個 | MAJESTY250 00-06 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-63080 | 1個 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM315A10 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 |
【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 消費電力(W) | グリップ径(Φmm) | グリップ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68099 | 1セット | エンド貫通 | 18 | 内径/(左)22.2、(右)25.4 外径/34 |
115 |
【特長】ローダウンした際に必要となる車種専用ショートサイドスタンドです。車体をしっかり安定させ駐車できるよう、数々のノウハウを取り入れて設計されています。強靭な厚みを持ったスチールパイプを使用し、カスタムした車両に合うよう本体をクロームメッキで統一。スタンドを出しやすい位置を何度も検討し、自然に足を伸ばせる位置を車種ごとに決めています。Uクランプは大切な車両をしっかりと保持する為の強靭な造りを採用しています。車種によってはロボットでの溶接ができないため、ハンドメイドで溶接を施しています。デザイン性と安定性を考慮に入れたプレート型を全車に採用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 形状 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 47142 | 1個 | MAJESTY5GM/5SJ('00~)専用 | ショート(純正対比:-30mm) | マジェスティ 2000-2003年式:00年-に適合 |
【特長】ローダウンした際に必要となる車種専用ショートサイドスタンドです。車体をしっかり安定させ駐車できるよう、数々のノウハウを取り入れて設計されています。強靭な厚みを持ったスチールパイプを使用し、カスタムした車両に合うよう本体をクロームメッキで統一。スタンドを出しやすい位置を何度も検討し、自然に足を伸ばせる位置を車種ごとに決めています。Uクランプは大切な車両をしっかりと保持する為の強靭な造りを採用しています。車種によってはロボットでの溶接ができないため、ハンドメイドで溶接を施しています。デザイン性と安定性を考慮に入れたプレート型を全車に採用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 形状 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 61086 | 1個 | MAJESTY5GM/5SJ('00~)専用 | ショート(純正対比:-30mm) | マジェスティ 2000-2003年式:00年-に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車輌型式(ヤマハ) | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 5SJ-26311-00 | 1個 | YP250C(5SJN) | ACY-003 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車輌型式(ヤマハ) | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 5SJ-26312-00 | 1個 | YP250C(5SJN) | ACY-004 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB315A10 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB315A15 | 1本 | MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 150mm ロング | スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 |