ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式 カスタムパーツ(ボディ)
SA16J (CV50A)リモコン無・(CV50R)リモコン仕様
ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | SA16J ~ | (CV50A) カジュアル仕様 リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。 着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。 |
| 2003 ~ 2003 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG 台湾生産 6.5PS、Fディスクブレーキ。 音叉マークエンブレム、一体シートなど採用。 |
| 2004 ~ 2004 | SA16J ~ | 2004/1月 (CV50A) カジュアル仕様 |
| 2004 ~ 2004 | SA16J ~ | 2004/2月 (CV50R) リモコンJOG |
| 2005 ~ 2005 | SA16J ~ | 2004/6月 (CV50A) |
| 2005 ~ 2005 | SA16J ~ | 2004/6月 (CV50R) リモコンJOG |
| 2006 ~ 2006 | SA16J ~ | (CV50A) |
| 2006 ~ 2006 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
| 2007 ~ 2007 | SA16J ~ | (CV50A) |
| 2007 ~ 2007 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18709 | 1セット | ブラックメッキ | ◆参考適合車種 ■ AXIS90('90~'98) ■ JOGスポーツ90('90~'98) ■ リモコンJOG/ZR('01~'07) ■ スーパーJOG ZR('95~'00) ■ JOG ZⅡ(' 98~' 07) ■ JOG Z('90~'92) ■ メットインJOG/スポーツ ■ スーパーJOG Z('93~'94) ■ 7PSJOG EX(' 93) ■ Vino(' 97~' 00) ■ JOGアプリオ(' 93) ■ JOG EX アプリオ(' 94) ■ アプリオⅡ(~' 98) ■ JOG C/ スペースイノベーション('98) ■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92) ■ 7PSJOG ZS ■ AXIS50 ■ JOG(' 00)〈5EM3〉 ■ JOGポシェ(' 00) ■ アプリオ(' 00) など |
(M6×25) 8本、(M6×65) 1本、(M6×35) 2本 | AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など |
【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 18763 | 1セット | ◆参考適合車種 ■ AXIS90('90~'98) ■ JOGスポーツ90('90~'98) ■ リモコンJOG/ZR('01~'07) ■ スーパーJOG ZR('95~'00) ■ JOG ZⅡ(' 98~' 07) ■ JOG Z('90~'92) ■ メットインJOG/スポーツ ■ スーパーJOG Z('93~'94) ■ 7PSJOG EX(' 93) ■ Vino(' 97~' 00) ■ JOGアプリオ(' 93) ■ JOG EX アプリオ(' 94) ■ アプリオⅡ(~' 98) ■ JOG C/ スペースイノベーション('98) ■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92) ■ 7PSJOG ZS ■ AXIS50 ■ JOG(' 00)〈5EM3〉 ■ JOGポシェ(' 00) ■ アプリオ(' 00) など |
AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など |
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVY-09 | 1枚 | タッカー止め式 | ヤマハ | JOG 5KN/5SUリモコン | 5KN-24710-00/5SU-F4710-00 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-64131 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 | 5SU-H3912-00 | ジョグ(5SU)・ジョグ-ZR(5SW)・ビーノ(5ST)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 内径(Φmm) | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0026C-11 | 1個 | スイッチ穴加工済み | クロームメッキ | 18 | 650 |
【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HBK524-01 | 1セット | スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他 | JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ(CV50系).スーパーJOG-Z/ZR_7psJOG(3YK/J).アプリオ/EX/TYPEⅡ.アクシス50/90_メットインJOG/スポーツ/90('89~'99 ※ポシェ不可) | リモコンJOG ZR/Z2(01-07・CV50ZR/Z2・5PT1/2,5SW1-8)・ リモコンJOG,JOG/C(01-07・CV50/R/A・5KN1-6,5SU1-8/B/C)・ スーパーJOG ZR(00・YG50ZR・3YKB)・ スーパーJOG ZR(95-99・YG50ZR・3YK7-9/A)・ スーパーJOG Z/EX(93,94・YG50Z/EX・3YK4-6)・ 7PS JOG Zネクストゾーン/ZS(91,92・YG50Z/ZS・3YK1-3)・ JOG/JOG トランク(91-94・YG50・3YJ1-5)・ アプリオ(ナチュラル/99-01・YJ50・4JP9/A)・ アプリオ(ナチュラル/94-98・YJ50/S/SP・4JP1-8)・ アプリオ TYPE2(95-97・YJ50S・4LV2/3/4)・ アプリオ EX(94・YJ50EX・4LV1)・ アクシス50/プロフット/トランク(90-99・YA50/H/HS/D・3VP1-9/A/C)・ アクシス90/プロフット(90-97・YA90/H/HS・3VR1-9)・ JOG スポーツ90(90-99・CY90Z・3WF1-5)・ メットインJOG(ベーシック/96-99・CY50・3KJB/E/H)・ メットインJOG(89-95・CY50・3KJ1-4/6/8)・ 6.8PS JOG Z(90・CY50Z・3RY3/4)・ メットインJOG スポーツ(89・CY50Z・3RY1/2) |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6405 | 1個 | 00比:125mmロング '01-'06比:100mmロング、アウター長さ1525mm 2本引きを1本引きに変更 | ブラック | スーパーJOG-ZR('00 3YKB)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) | リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2 2本引きを1本に変更/スーパーJOG ZR 00 3YKB 2本引きを1本に変更 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6406 | 1個 | 00比:225mmロング '01-'06比:200mmロング、アウター長さ1625mm 2本引きを1本引きに変更 | ブラック | スーパーJOG-ZR('00 3YKB)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) | リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2 2本引きを1本に変更/スーパーJOG ZR 00 3YKB2本引きを1本に変更 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900200 | 1個 | ジョルノ(AF70) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900210 | 1個 | ジョルノ(AF70) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-0010230 | 1個 | JOG/-ZR(リモコンJOG)(5KN/5PT/5SU/5SW) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-3YJ | 1本 | 220 | ヤマハ | 3YK-22210-50 | JOG R |
【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 材質 | 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) |
|---|---|---|---|---|
| WS-50 アクシス | 1個 | アクシス/YA50、YA50D、YA90、YA100、ジョグ/YG50、YG50D、ジョグZ/YG50Z、YG50ZR、YV50Z、ジョグポシェ、リモコンジョグ、アプリオ | 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) | 450×460×1.5 |
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HU1001S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 | ステンレスポリッシュ | Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX |
【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。
| 品番 | 内容量 | 最高速度(km/h) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 752-0079000 | 1個 | 120 | JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU)/ZR/Z2(5PT/5SW) ノーマルメーター交換タイプ |
【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1124970 | 1個 | JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069920 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069900 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069930 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-0069910 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900000 | 1個 |
【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1124990 | 1個 | JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等 |
【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1124980 | 1個 | JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-64130 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900100 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900110 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900120 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900130 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900200 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900210 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900220 | 1個 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900230 | 1個 |
【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 加工 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 66421 | 1セット | スチール製/クロームメッキ仕上げ | 要 | リモコンJOG/ZR('01~) |
【特長】ロングホイールベース化やローダウンしたスクーターにはこのスタンドをご使用ください。軟弱路面でもスタンドがめり込みにくい先端形状を採用。
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 66261 | 1セット | 本体スチール/クロームメッキ仕上げ | リモコンJOG/ZR('01~) ※スタンダードサイズ(39680)対応10mmショート |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 516-0900000 | 1個 | スクーター |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ