ヤマハ アクシス [50cc] 1991-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

3VP (YA50/D)■車両型式:3VP1/3/7/9/A/C

ヤマハ アクシス [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-3VP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3VP - 2024101 ~ 排気量 49
タイヤ
前 90/90 - 10 40J TL 後 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS(横置) 全長 1,072
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS/BPR6HS(97-) 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 3VP ~ D:トランク
キー付きトランク仕様
1991 ~ 1999 3VP 2024101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ケースカバースクリューSET JOG-Z/メット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリューSET JOG-Z/メット 1セット
レビュー: 5.00(7)

【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色 適合 セット内容 主な適合車種
18709 1セット ブラックメッキ ◆参考適合車種
■ AXIS90('90~'98)
■ JOGスポーツ90('90~'98)
■ リモコンJOG/ZR('01~'07)
■ スーパーJOG ZR('95~'00)
■ JOG ZⅡ(' 98~' 07)
■ JOG Z('90~'92)
■ メットインJOG/スポーツ
■ スーパーJOG Z('93~'94)
■ 7PSJOG EX(' 93)
■ Vino(' 97~' 00)
■ JOGアプリオ(' 93)
■ JOG EX アプリオ(' 94)
■ アプリオⅡ(~' 98)
■ JOG C/
スペースイノベーション('98)
■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92)
■ 7PSJOG ZS
■ AXIS50
■ JOG(' 00)〈5EM3〉
■ JOGポシェ(' 00)
■ アプリオ(' 00) など
(M6×25) 8本、(M6×65) 1本、(M6×35) 2本 AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など

2. ケースカバースクリューKITクローム JOG-Z DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリューKITクローム JOG-Z 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 主な適合車種
18763 1セット ◆参考適合車種
■ AXIS90('90~'98)
■ JOGスポーツ90('90~'98)
■ リモコンJOG/ZR('01~'07)
■ スーパーJOG ZR('95~'00)
■ JOG ZⅡ(' 98~' 07)
■ JOG Z('90~'92)
■ メットインJOG/スポーツ
■ スーパーJOG Z('93~'94)
■ 7PSJOG EX(' 93)
■ Vino(' 97~' 00)
■ JOGアプリオ(' 93)
■ JOG EX アプリオ(' 94)
■ アプリオⅡ(~' 98)
■ JOG C/
スペースイノベーション('98)
■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92)
■ 7PSJOG ZS
■ AXIS50
■ JOG(' 00)〈5EM3〉
■ JOGポシェ(' 00)
■ アプリオ(' 00) など
AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など

3. ハンドルレバーS(YR09)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥929 税込¥1,022
5営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR09) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 3RY-83922-01。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。ジョグ(5EM)・ジョグ-Z/-ZR(3YK)・ジョグアプリオ(4LV)・アクシス90(3VR)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-63090 1個

戻る ページ 1 次へ