ヤマハ SRX250 [250cc] 1985-86年式 カスタムパーツ(ボディ)

51Y ■車両型式:51Y

ヤマハ SRX250 [250cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
51Y 原動機型式 51Y 4st単気筒
フレームNo 51Y - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 16 48S TL 100/90 - 18 56S TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 1,970
スプロケット
16 43 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 134
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 51Y 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0634A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ33mmフォーク 汎用 汎用・TZR125(87-92)・SDR200・SRX250(84-90)・NZ250

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0634B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ33mmフォーク 汎用 汎用・TZR125(87-92)・SDR200・SRX250(84-90)・NZ250

3. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5103A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト XJR400/S/R/RⅡ(~'00).XJ600S/N_SRX250.TZM50R.TZR50/50R [YAMAHA] XJR400/S/R/R2(-00) XJ600S/N XJ400S SRX250 TZM50R TZR50/R

4. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5103B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト XJR400/S/R/RⅡ(~'00).XJ600S/N_SRX250.TZM50R.TZR50/50R [YAMAHA] XJR400/S/R/R2(-00) XJ600S/N XJ400S SRX250 TZM50R TZR50/R

5. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3303G-01 1個 ゴールド RZ125('85 1GV).SRX250/F タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 RZ125(85 1GV)・SRX250/F

6. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3303B-01 1個 ブラック RZ125('85 1GV).SRX250/F タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 RZ125(85 1GV)・SRX250/F

7. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

8. ステップバー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ステップバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
HF5103BU-01 1セット 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブルーアルマイト

戻る ページ 1 次へ