ヤマハ ギア [50cc] カスタムパーツ(ボディ)

ヤマハ ギア [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 839 税込923
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 2T4-83922-02 ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合

2. ウインドシールド(GE-03) af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(GE-03) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行時の体への直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽になります。日本製

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種
GE-03 1個 ポリカーボネイト樹脂 クリアー 430×400×2.5 ギア/ニュースギア(JBH-UA06J)

3. ナックルバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】手元を保護してよりスポーティなデザインに!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 主な適合車種
HN-03 1個 PET樹脂 スモーク 190×190(片側) HONDA ベンリィ/ベンリ110/ベンリィプロ/ベンリィ110プロ(JBH-AA03/AA05/2BH-AA05/EBJ-JA09/2BJ-JA09) YAMAHA ギア(JBH-UA06J~07J/2BH-UA08J )、ニュースギア(JBH-UA06J~07J/2BH-A331E)

4. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 2T4-83912-02 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

5. サイドバイザー(GE-02) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) サイドバイザー(GE-02) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
GE-02 1個 GEAR/NEWS GERA(JBH-UA06J)

6. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

7. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

8. ステアリングステム NTB

販売価格(税別)    
NTB ステアリングステム 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ISO9002認証取得工場で製造されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 純正品番 代表車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SSY-4KN-01 1本 ヤマハ 4KN-23340-01 ギア BA50/4KN 110

9. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0121L 1個 129 ブラック ヤマハ BW'S/SPORTS (CW50/S)3AA1/2('88)、アクシス50 (YA50/D/H/HS)3VP1-C('90-'97)、ギア 4KN1/4/7/9('94/'96/'99)、ジョグ (CE50/ES)('85-'86)、ジョグ 6PS (CG50E/ED)('87-'88)、ジョグ スポーツエディション (CG50Z)3CP1('88)、メットインジョグ50スポーツ (CY50Z)3RY1-2('89)、ジョグZ (CY50Z)3RY3/4('89-'90)

10. ハンドルレバーS(YR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合

戻る ページ 1 次へ