ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] カスタムパーツ(ボディ)
ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HB0687B | 1個 | 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) | ブラック&ブラック | Φ7/8インチハンドル用 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HB0694 | 1個 | 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) | オールクロームメッキ | Φ7/8インチハンドル用 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | サイズ | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0701 | 1個 | 240 | SS | 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) | オールクロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6615 | 1セット | ステンレス製 ボルトオン 別途リフレクターが必要 | ポリッシュ | マジェスティ125/DX/FI (5CA) | マジェスティ125/DX/FI (5CA) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0009C-21 | 1個 | マジェスティ125/DX/FI(5CA) | クロームメッキ | マジェスティ125/DX/FI(5CA) | 18 |
【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 93962 | 1個 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM336A00 | 1本 | ヤマハ | メッシュアウター | マジェスティ125 FI車 | 1495 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6450-10 | 1個 | 140mmロング アウター長さ1680mm | ブラック | マジェスティ125 (5CA FI車) | マジェスティ125/DX 5CA(FI車) |
【特長】純正ハンドルではポジションを変えられないためハンドルマウントKITを使うことによりメーカー外Φ22.2ハンドル装着可能。好みのポジションに変更できます。
| 品番 | 内容量 | 種別 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 205-147 | 1個 | マジェスティ125 | アルミバフ |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 11223 | 1セット | マジェスティ125Fi |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 11266 | 1セット | マジェスティ125Fi |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6450M-10 | 1個 | 140mmロング アウター長さ1680mm | ステンレスメッシュ | マジェスティ125 (5CA FI車) | マジェスティ125/DX 5CA FI |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA7502A | 1個 | アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 | ポリッシュアルマイト | マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 | TW225/200E・セロー225(89-04)・ブロンコ・RZ50(98-05)・ST250/E・バンバン200(02)・ウルフ125・ストリートマジック・マジェスティ250/C/SV(-06)・マジェスティ125/DX/FI・スカイウェイブ250/400/TypeS(-02・CJ/CK41A/42A)・エプシロン250(-03・CJ42B)・グランドアクシス・BW’S50/100・アクシス50/90・ジョグ-Z2(98年)・ジョグスポーツ90・ストリートマジック・シグナスX(キャブ車)・Ninja250(13-)・Z250(13-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 49029 | 1個 | マジェスティ125(台湾仕様5CA9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62781 | 1個 | MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A) |
【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76065 | 1個 | 汎用 |
【特長】デイトナ製バックグリップに取付可能な大型バックレスト。ウレタン製クッションでサポート感も抜群。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62780 | 1個 | MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 021090 | 1個 | マジェスティ125/FI |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68294 | 1個 | マジェスティ125(台湾仕様5CA9) |
【特長】デイトナ製バックグリップに取付可能な大型バックレスト。ウレタン製クッションでサポート感も抜群。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62501 | 1個 | MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65059 | 1セット | MAJESTY125[台湾仕様5CA9] |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 021025-03 | 1個 | マジェスティ125/FI |
【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90133 | 1個 |
【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90107 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 60890 | 1個 | MAJESTY125[台湾仕様5CA9] |
【特長】オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。リアをローダウンして足つき性の向上と低いフォルムを演出。オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 47202 | 1個 | シグナスX125(キャブ)/SR[国内仕様5UA]国内仕様28S(FIモデル)は不可。 |
【特長】従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。A2014引き抜き材を使用し、国内専門工場にて生産。※無くなり次第廃盤となります。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 028064-01 | 1個 | ブルー | 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・T-MAX(-03)・マジェスティ125/FI・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A 各ケーブル類の取廻し、ブレーキホースバンジョー角度の変更が必要) |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-014SR | 1個 | 150 | シルバー | ヤマハ | アクシス50 (YA50/D/H/HS)3VP1-C('90-'97)、ジョグZ/ZS/EX/ZR (YG50Z/ZS/EX/Z R)3YK1~B('91-'97)、ジョグアプリオ/Ⅱ (YJ50/S/SP/EX)4LV/4JP('94-'00) |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】ローダウンした際に必要となる車種専用ショートサイドスタンドです。車体をしっかり安定させ駐車できるよう、数々のノウハウを取り入れて設計されています。強靭な厚みを持ったスチールパイプを使用し、カスタムした車両に合うよう本体をクロームメッキで統一。スタンドを出しやすい位置を何度も検討し、自然に足を伸ばせる位置を車種ごとに決めています。Uクランプは大切な車両をしっかりと保持する為の強靭な造りを採用しています。車種によってはロボットでの溶接ができないため、ハンドメイドで溶接を施しています。デザイン性と安定性を考慮に入れたプレート型を全車に採用しています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 60891 | 1本 | フロント40mmダウン、リヤ40mmダウン対応 | MAJESTY125<台湾仕様5CA9> | ショート(純正対比:-30mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 021026 | 1個 | マジェスティ125/FI |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 021026-03 | 1個 | マジェスティ125/FI |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143501 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143502 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143504 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143505 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143506 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143507 | 1個 | MAJESTY125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1143508 | 1個 | MAJESTY125 |