ヤマハ ラジエター・クーリング関連
ヤマハ ラジエター・クーリング関連のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
| 品番 | 内容量 | 耐圧力性(kg/cm<sup>2</sup>) | 内径(Φmm) | 仕様 | 耐圧力(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96378 | 1個 | 1.1 | 28(凸部径) | 耐圧:1.1kg/cm2 | 108 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 66105 | 1個 | ステンレス |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 67105 | 1個 | ステンレス |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 022201-22 | 1個 | ピンク |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 961704 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 065200-AC | 1個 | 綾織カーボン |
【特長】スクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレス製のラジエターカバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 660-0200100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 65105 | 1個 | ステンレス |
【特長】ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ【用途】XSR700 MT-07(RM07J/RM19J)
| 品番 | 内容量 | 材質 | 厚さ(mm) | 色 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6584 | 1個 | SUS304ステンレス製 ブラッククローム | 0.8 | ポリッシュ | エッチング加工、高精度ハニカムメッシュ |
【特長】ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ【用途】XSR700 MT-07(RM07J/RM19J)
| 品番 | 内容量 | 材質 | 厚さ(mm) | 色 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6584B | 1個 | SUS304ステンレス製 ブラッククローム | 0.8 | ブラック | エッチング加工、高精度ハニカムメッシュ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5053011-2 | 1セット | V-MAX1200 85-08 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5053011-3 | 1セット | V-MAX1200 85-08 |
【特長】小石やタイヤかす等からラジエターコアをガードします。跳ねの多いセンターは細かいメッシュを、比較的跳ねの少ないサイドはラジエターの効率を下げない粗い目のメッシュを配置してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6583 | 1個 | ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ | ポリッシュ |
【特長】小石やタイヤかす等からラジエターコアをガードします。跳ねの多いセンターは細かいメッシュを、比較的跳ねの少ないサイドはラジエターの効率を下げない粗い目のメッシュを配置してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6583B | 1個 | ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ | ブラック |
【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。○ステンレス製エッチング仕上げ。○カラー、ボルト付属。4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのデジエターカバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 660-0089100 | 1個 | JOG/DX/ZR(3P31-35)・ビーノ(5ST)・ビーノFI(13P1-4/D)・ビーノモルフェ(37B1-4/D) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 5050006B | 1セット | BLK | V-MAX1200 85-08 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 5050006 | 1セット | SIL | V-MAX1200 85-08 |
【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5053011 | 1セット | V-MAX1200 85-08 |
【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5053011B | 1セット | V-MAX1200 85-08 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5053011-5 | 1セット | V-MAX1200 85-08 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:73355。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] RZ350/R/RR 。ヤマハ[YAMAHA] RZ250/R/RR
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 73355 | 1個 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5053011-4 | 1セット | V-MAX1200 85-08 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 065200-WG | 1個 | 白ゲル |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 022201-01 | 1個 | ブルー |
【特長】アルミ削り出しのラジエーターキャップカバー。純正ラジエーターキャップの上に装着して高級感とカスタム感を演出します。4色のリングから好きな色を選びイモネジで固定します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| KC-03-B | 1セット | MT-10 17/MT-07 14-17/NC750X 17 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 065200-HC | 1個 | 平織カーボン |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 065200-BG | 1個 | 黒ゲル |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 022201-17 | 1個 | イエロー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 660-0085000 | 1個 |
【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。○ステンレス製エッチング仕上げ。○カラー、ボルト付属
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 660-0420100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6582S | 1個 | ポリッシュ | JOG/D/ZR (CE50/D/ZR 4スト) | ステンレス | JOG/D/ZR (CE50/D/ZR) |
【特長】30年前のラジエターホースをリフレッシュするエンジンオーバーホール時の必需品。シリンダーヘッド/ラジエター右サイド/シリンダーセンターの3PCセット。※ホースバンドは付属しておりません。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 73355 | 1セット | シリンダーヘッド・ラジエター右サイド・シリンダーセンター | RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0] |
【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。○ステンレス製エッチング仕上げ。○カラー、ボルト付属。マジェスティS。2LD全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 660-0420120 | 1個 |
【特長】小型、軽量クーリングファンを取り付ける事により、エンジンの負担を減少し、レスポンスが向上。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 38126 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ