ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2

ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG07J 原動機型式 G315E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG07J - 000101 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 DG07J 000011 ~ 009910 TW200Eに統合
保安基準強化のためFブレーキをディスク化(220mm径)。亀甲パターンの超幅広タイヤ(前後)を採用。新型28mm径キャブレター採用、など。
2001 ~ 2001 DG07J 011371 ~ 019570 カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
ブラックは前後フェンダー、サイドカバー、フロントフォークボトムケース、リアアーム、前後リムもブラック仕上げ。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-155 1セット YAMAHA、SUZUKI リア 左右1組 68×28

2. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-166 1セット YAMAHA、HONDA フロント 左右1組 68×28

3. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-168 1セット(2個) YAMAHA(TW200/225)フロント68×28mm、HONDA(モンキー)フロント68×28mm

戻る ページ 1 次へ