ヤマハ MT-125 [125cc] 2023-26年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

RE45J 日本仕様(インドネシア生産)■(STD)BVE1

ヤマハ MT-125 [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE45J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE45J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,000
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.850 L
フィルタ
交換時
0.950 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2026 RE45J ~ 2023/11月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)搭載。
φ37mm倒立Fフォーク、マルチファンクションLCDメーター採用。
LEDプロジェクターヘッドランプ(上部にLEDポジションランプ)。
LEDテール/ストップランプ。アシスト&スリッパ―装備。
カラー設定
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シフトチェンジロッドキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) シフトチェンジロッドキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】MT-125(BVE1)MT-15(B8D1/B8D4/B8D7)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0111 1個

2. アジャスタブルステップキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】XSR125・MT125・YZF-R125

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0114 1個

戻る ページ 1 次へ