ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] 2001-05年式 ステップ・フットレスト関連

5LV 欧州(北米仕様はFZ-1)■車両型式:5LV/1C2

ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5LV 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo 5LV - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,125
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 5LV ~ マイナーチェンジ
ヘッドライトスイッチ廃止など。
グレードによりFZS1000/FZS1000Sとする。
カラー変更
2004 ~ 2004 5LV ~ モデルコード使い切っての変更でモデルチェンジなし。
カラー変更
2005 ~ 2005 5LV ~ マイナーチェンジ
マフラー内部に触媒搭載。
パイプレームを持つ最終モデル。
2001 ~ 2002 5LV ~ YZF-R1系エンジン搭載。
前後フルアジャスタブルサス装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチステップヤマハ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップヤマハ クリアアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60620 1個 MT01(05-06)・XJR1300(98-08・5EA/5UX)・XJR1200/R(94-97・4KG)・BT1100(02-07)・FZS1000フェーザー(01-05・5LV)・YZF-R1(98-99)・YZF-R6(99-08)・FZ6/FAZER(04-08)・XJR400/R(93-08・4HM)・XJ400Sディバージョン(91・4BP)・FZ400(97-98・4YR)・TZM50R(94-99・4KJ)・TZR50R(93-99・4EU)

2. マルチステップ YAMAHA BKアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチステップ YAMAHA BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71156 1個 YAMAHA TYPE 1
MT01(05-06)・XJR1300(98-08)・XJR1200(94-97)・BT1100(02-07)・FZS1000(01-05)・R1(98-99)・FZ6S(04-08)・R6(99-03)・XJR400/R(1)(93-08)・ディバージョン400(91)・FZ400(97-98・4YR)・
TZM50R(94-99)・TZR50R(93-99)

戻る ページ 1 次へ