ヤマハ SR400 [400cc] 1988-92年式 ステップ・フットレスト関連

1JR (SR400/C/S)ドラム2型 ■3HT1/3HT3/3HT4

ヤマハ SR400 [400cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 268101 ~ 285000 排気量 399
タイヤ
前 3.50 S 18 4PR WT 後 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 19 後 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 1JR 268101 ~ 275000 STD
1988/8月
負圧式BSTキャブレター(VM強制開閉→CV負圧タイプへ)、大容量エアクリーナーボックス、小ピッチチェーン採用、カムプロフィール変更(中速よりの形状へ)、マフラー出口小径化など内面的改良。
カラー設定
・ブルーイッシュダークシルバー
1992 ~ 1992 1JR 275101 ~ 283000 SR400C
1991/10月
タンク塗装がヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
レバー、レバーホルダー、ハンドルクラウンアルミバフ仕上げ、ツートンシート(材質変更)新採用。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック
1992 ~ 1992 1JR 283101 ~ 285000 SR400S
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. クラシカルステップラバー POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
3営業日後以内
POSH Faith クラシカルステップラバー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500用ステップラバー(FI車対応)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
010172 1セット(2個) SR400/SR500(-12)FI車可

2. クラシカルチェンジラバー POSH Faith

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
3営業日後以内
POSH Faith クラシカルチェンジラバー 1セット(2個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】SR400/500用チェンジラバー(FI車対応)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
10173 1セット(2個) SR400/SR500(-12)FI車可

3. フートレストダンパー ミディアム CF POSH

販売価格(税別) ¥6,798 税込¥7,478
5営業日後以内
CF POSH フートレストダンパー ミディアム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
840130-M 1セット

4. クラシカルバックステップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クラシカルバックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カフェスタイルには必須の旧車タイプのバックステップです。SRがバックステップだった頃の純正ブレーキペダル、チェンジペダル類を流用していますが、ポジションは約15mmアップします。現行の前寄りステップと比べると約10cm後退します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
910070 1個 SR400/SR500(-08)

戻る ページ 1 次へ