ヤマハ ステップ・フットレスト関連
ヤマハ ステップ・フットレスト関連のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210120 | 1個 | レッド | TZ50・TZR50/R |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210121 | 1個 | ブルー | TZ50・TZR50/R |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210122 | 1個 | パープル | TZ50・TZR50/R |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5128 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5129 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5130A | 1セット | アルミ削り出し | ポリッシュアルマイト |
【用途】YZF-R125(BVD1)YZF-R15(BVC1)YZF155(BDJ4)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0113 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0112 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0111 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0114 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-4382A。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 。ヤマハ[YAMAHA] MT-03
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-4382A | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 840130-M | 1セット |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1881。販売備考:旧品番213-188
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1881 | 1個 |
【特長】車種専用設計のNEWフロアボードシリーズは車体側ボードが傷まないよう、既存のボルト位置を考慮して設計しました。メンテナンスによる脱着も車体を傷めません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 214-1841 | 1セット(2個) | YAMAHA・マグザム 1B75専用 | リア・左右セット | マグザム 2007-2017年式:1B75に適合 |
【特長】車種専用設計のNEWフロアボードシリーズは車体側ボードが傷まないよう、既存のボルト位置を考慮して設計しました。メンテナンスによる脱着も車体を傷めません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 214-191 | 1セット(2個) | YAMAHA・マジェスティ 4D9 07Y | 左右セット |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 213-168 | 1セット(2個) | YAMAHA(TW200/225)フロント68×28mm、HONDA(モンキー)フロント68×28mm |
【特長】車種専用設計のNEWフロアボードシリーズは車体側ボードが傷まないよう、既存のボルト位置を考慮して設計しました。メンテナンスによる脱着も車体を傷めません。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 214-183 | 1セット(2個) | YAMAHA・マグザム | フロント・左右セット |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FXR-Y03-B | 1セット | ブラック | 6ポジション(BACK:-15~15mm/UP:0~15mm) | MT-07(ABS)/MT-07 14-18/XSR700 18(純正マスタースイッチ流用) |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXR-Y05-NSW | 1セット | シルバー(アルマイト無) | ストリート専用(マイクロスイッチ付) | 3ポジション(BACK:35~45mm/UP:45~55mm) | YZF-R25 15-17/YZF-R25(ABS) 15-17/YZF-R3(ABS) 15-17 |
【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | セット内容 | 本体寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-155 | 1セット | YAMAHA、SUZUKI | リア | 左右1組 | 68×28 |
【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | セット内容 | 本体寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-166 | 1セット | YAMAHA、HONDA | フロント | 左右1組 | 68×28 |
【特長】車種専用設計のNEWフロアボードシリーズは車体側ボードが傷まないよう、既存のボルト位置を考慮して設計しました。メンテナンスによる脱着も車体を傷めません!!
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 214-1456 | 1セット | VOX | 左右1組 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0405700 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0405720 | 1個 |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。ギルズツーリングから、レースへの実戦投入のために開発された新型バックステップ「FACTOR-X」が、いよいよ登場です!シンプルな構造で、軽量ながらも高剛性を実現。ヨーロッパのスーパーバイク選手権から得たノウハウのもと、転倒破損時のステップを素早く取り外すことができるシステムを採用しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| FXR-Y01-N | 1セット | YZF-R1 09-13 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-187 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1871 | 1個 |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FXR-Y07-B | 1セット | ブラック | 3ポジション(BACK:15~25mm/UP:0~10mm) | YZF-R6 17-18 |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FXR-Y07-N | 1セット | シルバー | 3ポジション(BACK:15~25mm/UP:0~10mm) | YZF-R6 17-18 |
【特長】標準のステップポジションをステップの可倒方向へ35mmオフセットする部品です。ライダー側へ近づく設計である為、ステップが遠いと感じている場合には最適です。また、ハーレーダビッドソンと同種のステップが使用可能である為、充実したラインナップからステップの選択が可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-188 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 214-198 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 214-199 | 1個 |
【特長】逆シフトパターン対応。純正ブレーキホース使用可能。純正ブレーキマスター、ブレーキスイッチ使用可能。タンデム:OK。サイドスタンド:OK。【用途】4ポジション: 15mmUp/130mmBack、25mmUp/130mmBack、15mmUp/140mmBack、25mmUp/140mmBack
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 51-34-02 | 1セット | タンデム:○ | V-MAX1200 | シルバーアルマイト仕上げ |
【特長】VCR38GTシリーズ。回転式の無段階調整機構を開発し、前後上下への微妙なポジション調整が可能なバックステップ。このポジション調整は左右各1本のボルトで行うことができ、製品に刻まれたスケールによって、位置調整を正確なものとします。また、エキセントリックアジャスターにより、マスターシリンダーの位置調整も可能となっています。スケール。ポジション調整機構。ボルト1本で調整可能。ペダルピン調整。エキセントリックアジャスター。スケール/角度。軽量&高強度(A7075材)。3Dカーボンヒートプロテクター。TUV規格認定。2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。回転式の無段階調整機構を開発し、前後上下に微妙なポジション調整が可能となりました。このポジション調整は左右各1本のボルトで行うことができ、製品に刻まれたスケールにより、位置調整を正確な物とします。また、エキセントリックアジャスターにより、マスターシリンダーの位置調整も可能となっています。軽量&高強度(A7075材)。強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。3Dカーボンヒートプロテクター。質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| VCR-Y02-G | 1セット | GLD | YZF-R1 09-13 |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FXR-Y03-BR | 1セット | ブラック&レッド | 6ポジション(BACK:-15~15mm/UP:0~15mm) | MT-07(ABS)/MT-07 14-18/XSR700 18(純正マスタースイッチ流用) |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FXR-Y03-G | 1セット | ゴールド | 6ポジション(BACK:-15~15mm/UP:0~15mm) | MT-07(ABS)/MT-07 14-18/XSR700 18(純正マスタースイッチ流用) |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXR-Y05-B | 1セット | ブラック | レース専用(ブレーキスイッチ無し) | 3ポジション(BACK:35~45mm/UP:45~55mm) | YZF-R25 15-19/YZF-R25(ABS) 15-19/YZF-R3(ABS) 15-19 |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXR-Y05-BSW | 1セット | ブラック | ストリート専用(マイクロスイッチ付) | 3ポジション(BACK:35~45mm/UP:45~55mm) | YZF-R25 15-19/YZF-R25(ABS) 15-19/YZF-R3(ABS) 15-19 |
【特長】FACTOR-X。ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度。レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材。・ペグ部 アルミニウム A6082材。TUV規格認定(TUV基準 1500N)。※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレート。アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート。耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)。例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)。ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK。ステップバー。中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング。高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)。ペダルの位置調整を可能としました。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXR-Y05-N | 1セット | シルバー(アルマイト無) | レース専用(ブレーキスイッチ無し) | 3ポジション(BACK:35~45mm/UP:45~55mm) | YZF-R25 15-19/YZF-R25(ABS) 15-19/YZF-R3(ABS) 15-19 |
【特長】MUE2。ステップをスイングするように上下に可変。遠近も前後に4段階の調整が可能です。たとえばYZF-R1 15の場合、20ポジションからステップ位置を選べます。また、質感の高いドライカーボン製ヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。
| 品番 | 内容量 | 色 | ポジション | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MUE2-Y01-B | 1セット | ブラック/レッド | 20ポジション(BACK:-15~17mm/UP:-17~26mm) | YZF-R1 15-17/YZF-R1M 15-17 |