ヤマハ SR500 [500cc] 1983-84年式 サイドスタンド関連

2J2 (SR500)ディスク スポークホイール ■34A

ヤマハ SR500 [500cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2J2 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 2J2 - 200101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 S 19 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB7L-B 全長 2,105
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 2J2 200101 ~ STD
1983/3月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ショートサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンリアショック280mm(94755/94757)を装着した際に必要となる、純正対比約-65mmのショートサイドスタンド。フロント&リア、またはリアのみのローダウン時に同時装着をおすすめ。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合車種 適合 仕様
95035 1個 クロームメッキ ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI 【適合車種】
■SR400/500('78~'08)
■SR400('10~'16)FI
リア約40mmローダウンまたはリア40mm&フロント0~40mmローダウンの車両にベストマッチ。(この場合は傾き約10~15°になります。)
サイドスタンドスイッチ使用可能。
専用リターンスプリング付属。
取付ボルト&ナットは純正を使用。

2. ショートサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンリアショック280mm(94755/94757)を装着した際に必要となる、純正対比約-65mmのショートサイドスタンド。フロント&リア、またはリアのみのローダウン時に同時装着をおすすめ。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合車種 適合 仕様
95204 1個 ブラック ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI 【適合車種】
■SR400/500('78~'08)
■SR400('10~'16)FI
リア約40mmローダウンまたはリア40mm&フロント0~40mmローダウンの車両にベストマッチ。(この場合は傾き約10~15°になります。)
サイドスタンドスイッチ使用可能。
専用リターンスプリング付属。
取付ボルト&ナットは純正を使用。

戻る ページ 1 次へ