ヤマハ マグザム [250cc] 2007-17年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SG21J (CP250)■車両型式:1B75/7B/C/D/E/F/G/H

ヤマハ マグザム [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG21J 原動機型式 G368E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG21J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,365
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1160 ブレーキ後 2030 備考 スロットル:1740/1750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
149
レベル
(mm)
91
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2009 SG21J ~ 2007/9月
平成18年排出ガス規制対応
オール塗装ボディ。
2010 ~ 2010 SG21J ~ 2010/3月 一部仕様変更
5段階調整ブレーキレバー、ダブルステッチ仕上げのツートンシート(ブラック色車を除く)、アルミ蒸着フロントフラッシャーリフレクター、立体エンブレム新ロゴデザイン、サイドグラフィック追加(アイボリー色車/スモークグリーン色車のみ)、など。
2012 ~ 2013 SG21J ~ カラー追加
・ダルイエローイッシュレッドカクテル4
・ベリーダークオレンジメタリック1(シートをベージュに変更)
2014 ~ 2014 SG21J ~ 2013/11月
カラー追加
・ダークグレーメタリック
2015 ~ 2017 SG21J ~ 2015/3月
・シルキーホワイト(10周年記念カラー)
・ダークグレーメタリックN
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49182 1セット(4個) 14

2. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49183 1セット(4個) 13

3. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49184 1セット(4個) 12

4. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49181 1セット(4個) 薄緑 15

5. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49181 1セット(3個)

6. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49182 1セット(3個)

7. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49183 1セット(3個)

8. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49184 1セット(3個)

9. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49181 1セット(4個) ヤマハ 25 15 薄緑

10. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49182 1セット(4個) ヤマハ 25 15

11. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49183 1セット(4個) ヤマハ 25 15 空色

12. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49184 1セット(4個) ヤマハ 25 15

戻る ページ 1 次へ