ヤマハ JOG-C [50cc] 1997-99年式 駆動系パーツ KITACO製

SA01J (YV50)・(YV50C)

ヤマハ JOG-C [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SA01J 原動機型式 A101E 2st単気筒
フレームNo SA01J - 017793 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J WT 3.00 - 10 32J WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SA01J ~ (YV50C) カジュアル仕様
スタンダードJOGの外装パーツを着色樹脂パーツに変更。
リアキャリア、コンビニフックを省いたベーシックモデル。
1999 ~ 1999 SA01J ~ (YV50C) カジュアル仕様
1997 ~ 1997 SA01J 017793 ~ 1997/12月
(YV50)
イメージを大きく変えた5代目。
ヘッドライトがフロントボディ下部にビルトイン。
Gロックシステム採用。
6.8PSエンジン、Fドラムブレーキ、Rキャリア、Fカバーマウントヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スーパートルクカム KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
0営業日後以内
KITACO スーパートルクカム 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
308-0405100 1個 JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGポシェ(5GD)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP1-9/A)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG-Z2(5EM)・JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16J-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU)・AXIS50/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VP)・BW’S50(5DA)・BW’S100・JOG90(3WF)・グランドAXIS100(5FA1-6)

2. スーパードライブフェイス(TYPE-X) KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO スーパードライブフェイス(TYPE-X) 1個
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合
488-0038700 1個 キタコ補修部品

3. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 529 税込582
2営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
70-489-90001 1個

4. パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
KITACO パワードライブKIT タイプX(JOG系) 1セット
レビュー: 4.29(7)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
489-0061000 1セット ヤマハ JOG 3KJ1~4/6/8、JOG(※1) 3KJ5/7/9/A~H、JOG-スポーツ(※1) 3RY1/2、スーパーJOG-ZR 3YK7~9/A、JOGアプリオ 4JP1~4/6、JOGアプリオ(※1) 4JP5/7/8、JOGアプリオ-EX/-タイプⅡ4LV全車種、JOG/-C(※1) 5BM全車種、JOGポシェ(※1) 5GD4/5、ビーノ(※1) 5AU1~8/M/N、BJ(※1) 5XN全車種、JOG/リモコンJOG(※1) 5SU5~8/B/C

5. ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) 1セット
レビュー: 4.00(7)

【特長】パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
488-0000000 1セット JOG 3KJ1~4/6/8、JOG 3KJ5/7/9/A~H、JOG-スポーツ 3RY1/2、スーパーJOG-ZR 3YK7~9/A、JOGアプリオ 4JP1~4/6、JOGアプリオ 4JP5/7/8、JOGアプリオ-EX/-タイプⅡ4LV全車種、JOG/-C 5BM全車種、JOGポシェ 5GD4/5、ビーノ 5AU1~8/M/N、BJ 5XN全車種、JOG/リモコンJOG 5SU5~8/B/C、JOG90 3WF全車種、AXIS90/-プロフット 3VR全車種

戻る ページ 1 次へ