ヤマハ JOG [50cc] 2000-00年式 駆動系パーツ
SA12J (YV50Z)
ヤマハ JOG [50cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | SA12J 000101 ~ | 1999/9月 6.8PSエンジン、Fディスクブレーキ。 |
| 2000 ~ 2000 | SA12J 000101 ~ | 2000/2月 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 308-0405100 | 1個 | JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGポシェ(5GD)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP1-9/A)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG-Z2(5EM)・JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16J-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU)・AXIS50/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VP)・BW’S50(5DA)・BW’S100・JOG90(3WF)・グランドAXIS100(5FA1-6) |
【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 489-0071000 | 1セット | ヤマハ | JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1~4、JOG-ZR/-Ⅱ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1~6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZⅡ 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A~L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 5DA全車種 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 488-0000010 | 1セット | JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1~4、JOG-ZR/-Ⅱ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1~6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZⅡ 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A~L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 3AA/5DA全車種 JOG/-DX/-ZR(4スト車) 3P31~38、VOX 3B31~35/3D~3J、ビーノ/モルフェ 37B/13P/5ST |
【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-489-90001 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 488-0038700 | 1個 | キタコ補修部品 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 463-0095000 | 1個 | JOG-Z(3RY3)・スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOGアプリオ(4JP9/A)・JOG/Z2(5EM/5PT/5SW1/2)・JOG-ZR(5PT/5SW1/2)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU1-4)・AXIS(3VP1-4/7-9/A/C)・ビーノ(5AU9/A-J) |
【特長】原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたハイスピード プーリーキット。市販マフラー/ビッグボア等に合わせてお好みのウエイトを別途チョイ スする「ウエイトローラーなし」と、ノーマルマフラー&ノーマルエンジンに基本セッテ ィングを合わせた「ウエイトローラー付き」を用意。※ハイスピードプーリー&スーパーハイスピードプーリーとは、ランププレート、プーリー本体等の互換性があり ません。※デイトナ製ハイスピードプーリーキット各種は道路運送車輌法に適合しています。但し一般公道を制限速度を越えて走行した場合は、ライダー自身が道路交通法で罰せられます。最高性能はレースコース 等で発揮させ、一般公道では遵法運転を徹底してください。※ハイスピードプーリーを装着するとワイドレシオになるため、クラッチ側のドリブンフェイスがより高速側に移動します。クラッチ側のドリブンフェイスとトルクカムの動きが悪い場合(特に高速側に 開いた時)にはベルト切れ等発生する場合があります。ハイスピードプーリー装着時は、ドリブンフェイスとトルクカムの動きをチェックし、動きが悪い場合はオーバーホールしてグリスを注入、また は部品を交換してください。※ベルトが磨耗していると所定の最高速性能が発揮できません。ベルトが磨耗している場合はメーカー強化ベルトに交換してください。※ノーマルマフラーよりも1,000rpm以上高回転型のマフラーを装着している場合は、発進加速の改善のため、メーカー強化クラッチスプリングに交換してください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 45555 | 1セット | JOG 2003-2007年式:5SU-1、2、3、4に適合 |
【特長】チューニングの度合い、装着パーツに応じて別売のウエイトローラー3個入をお選びください。アルミダイカスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。更にベルトと接するフェース面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し変速時のベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーに比べて外径をアップし、ギヤレシオを2.6-0.7とワイド化。(ノーマル約2.5-0.85)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31859 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ