ヤマハ DT200R YSP [200cc] 1984-84年式 電球(バルブ) モノタロウ製

37F

ヤマハ DT200R YSP [200cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
37F 原動機型式 37F 2st単気筒 水冷
フレームNo 37F - ~ 排気量 195
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-B(縦置) 全長 2,150
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 37F ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

2. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ