ヤマハ XS250スペシャル [250cc] 1980-81年式 電球(バルブ) モノタロウ製

4A8 ■車両型式:4E0/1

ヤマハ XS250スペシャル [250cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4A8 原動機型式 1M0 4st並列2気筒 空冷
フレームNo 4A8 - 380101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 4A8 ~ スポークホイール仕様
1980 ~ 1981 4A8 380101 ~ チョッパースタイルアメリカン
キャストホイール仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。メーターランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5536 1箱(10個) 3.4 12 W2.1×9.5d T10

戻る ページ 1 次へ