ヤマハ XV1600 ロードスター [1600cc] 1999-01年式 電球(バルブ) モノタロウ製

VP12J ■車両型式:5JA3/6

ヤマハ XV1600 ロードスター [1600cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VP12J 原動機型式 P609E V型2気筒 空冷
フレームNo VP12J - 000408 ~ 排気量 1,601
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTX20L-BS(縦置) 全長 2,500
スプロケット
二次減速比 2.232
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 332
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯142
ケーブル長
クラッチ 1,290 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1200 備考 スロットル:1050/1050 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
554
レベル
(mm)
110
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 VP12J ~ カラー設定
・ブラック2
・ダークグレイッシュパープルメタリック1
1999 ~ 1999 VP12J 000408 ~ 1.6リッター空冷4サイクルOHV4バルブ鋏角48度V型2気筒エンジン(新設計)搭載。
ベルトドライブ、メッキシリンダー、鍛造ピストンなど採用、吸排気バルブ駆動方式油圧リフター採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ブライトチェリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

2. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 21

戻る ページ 1 次へ