ヤマハ BW’S [50cc] 2012-15年式 電球(バルブ) モノタロウ製

SA44J (YW50F)国内モデル FI ■1VC1/C2

ヤマハ BW’S [50cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA44J 原動機型式 A320E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA44J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SA44J ~ 2012/10月
水冷4stSOHC3バルブ。
前後ファットタイヤ、前輪ディスクブレーキ採用。
リアキャリアと一体式スタンディングハンドル採用。
シート下約23L容量ヘルメットボックス、フロントにインナーポケット、折りたたみ式コンビニフック、ゼッケン風メーターカバー、ハンドル別体式メーターパネル、盗難抑止キーシャッター装備、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
2015 ~ 2015 SA44J ~ 2014/11月 グラフィック変更
サイドカウルにBW’Sロゴ入りブラッシュパターン、足回りブラック処理。(マットチタン1)
新たに前後ホイール、Fフォーク、Fキャリパー、Rキャリア一体式スタンディングハンドル等をブラック仕上(ディープパープリッシュブルーメタリックC)
カラー変更
・マットチタン1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(基本色継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

3. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ