ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式 電球(バルブ) モノタロウ製

SE82 MW125/A(タイ生産)YMJET-FIエンジン FI ■STD・STD ABS

ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE82J 原動機型式 E3P4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE82 - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ7V(縦置) 全長 1,905
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 SE82 ~ STD ABS無し(152kg)
2014/7月
水冷4stSOHC2バルブ(125ccYMJET-FIエンジン)。
LMW(リーニング・マルチ・ホイール)。
ヤマハ独自のLMW機構(パラレログラムリンク/片持ちテレスコピックサスペンション)、アンダーボーン型フレーム、前後トリプルディスク前後連動ユニファイドブレーキ採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットディープレッドメタリック3
2015 ~ 2015 SE82 ~ STD ABS(156kg)
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
・マットディープレッドメタリック3(マットレッド)
・ブラックメタリックX(ブラック)
2016 ~ 2017 SE82 ~ 2015/12月
カラー追加
・マットブルーメタリック3(新色)
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットディープレッドメタリック3
2016 ~ 2017 SE82 ~ 2015/12月
カラー追加
・マットブルーメタリック3(新色)
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットディープレッドメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.69(16)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

戻る ページ 1 次へ