ヤマハ XJR400R [400cc] 1995-98年式 電球(バルブ) モノタロウ製

4HM brembo 4potキャリパ/オーリンズ製Rサス ■4HM3/6

ヤマハ XJR400R [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 050101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 855 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)740・(L)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 4HM 050101 ~ 075000 1995/2月 上級モデル
オーリンズRサス、bremboFブレーキキャリパー標準装備。
ピストン形状変更、ピストンとコンロッド軽量化などの改良型エンジン搭載。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2
・ニューシルバーダスト(6月)
1996 ~ 1998 4HM 098101 ~ 1996/3月 マイナーチェンジ
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー変更
・ニューシルバーダスト
・ブルーイッシュブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・パープリッシュブルーメタリック7
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 21

2. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ