ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2003-04年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

欧州/南アフリカ FI ■5SL 前期

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ05 原動機型式 E505E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT9B-4(横置) 全長 2,025
スプロケット
16 48 二次減速比 3.000
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 532 リンク数 116 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490
レベル
(mm)
106
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 5SL前期
2003/3月 フルモデルチェンジ
新設計エンジン。FI採用。ユーロ2対応。
ガトリングビームヘッドライト、カウル造形大幅改良。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
・レディッシュイエローカクテル1
2004 ~ 2004 5SL前期
タイヤ銘柄変更。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

2. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4514 1個 21 12 BA15s S25

3. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4514 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

4. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4514 1パック(2個) S25 12 21 BA15s

5. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8841 1個 コーナリング・バックアップ・フォグランプ クリア シングル球 21

6. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

7. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4571 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

戻る ページ 1 次へ