ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-15年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

SA37J 4st FI ■(XC50)13P2/A/G/J/N/P/S/1 ・(XC50Dデラックス)13P4/C/H/K/L/R/S/T/V/Vino Girl-Boy/2WP2/4/6  ・(XC50Rリモコン仕様)13P3/D

ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA37J 原動機型式 A313E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA37J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
39
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SA37J ~ STD(XC50)(全長1675×幅630×高1005×75kg)
2007/11月 マイナーチェンジ
フューエルインジェクション採用。
カラー設定
・ライトパープリッシュブルーメタリック2
・ビビッドオレンジソリッド2
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ホワイトメタリック1
2008 ~ 2008 SA37J ~ デラックス(XC50D)(全長1675×幅630×高1005×75kg)
2007/11月
立体エンブレムとメーターケースにクロームメッキを施した上級モデル。
2008 ~ 2009 SA37J ~ リモコン仕様(XC50R)
(全長1675×幅630×高1005×75kg)
2007/11月
リモコン機能付き
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2009 ~ 2009 SA37J ~ STD(XC50)
2009/2月
カラー追加
・ビビッドオレンジソリッド2(新色)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(新色)
2009 ~ 2009 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2009/2月
カラー追加
・ダルレッドメタリックT
2010 ~ 2010 SA37J ~ STD(XC50)
2010/2月
一部仕様変更。
ヘッドライトカバーをクロームメッキ処理として高級感を演出
フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更。
カラー設定
・ヒートレッド
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
2010 ~ 2010 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2010/2月
一部仕様変更
カラー追加
フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更
2010 ~ 2010 SA37J ~ リモコン仕様(XC50R)
2010/2月
一部仕様変更。
ヘッドライトカバーをクロームメッキ処理。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 SA37J ~ STD(XC50)
2011/2月
車体カラーの一部を変更。
新グラフィックのVinoエンブレムを採用。
インナー色は淡いベージュ系。
カラー設定
・ヒートレッド
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
2011 ~ 2011 SA37J ~ STD(XC50)
2011/7月
Vino立体エンブレム採用。
インナー色は淡いベージュ系。
カラー設定
・ヒートレッド
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
2011 ~ 2011 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2011/2月
車体カラーの一部を変更
ヘッドライトカバーを従来のメッキから車体と同色とし、多彩なカラーリングを強調
2011 ~ 2011 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2011/7月
ダルレッドメタリック
ダークレディッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2012 SA37J ~ STD(XC50)
2012/4月
新グラフィックエンブレム採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2012 ~ 2012 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2012/2月
カラー追加
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・グレーイッシュブルーメタリック8
・パープリッシュレッドメタリック2)
2013 ~ 2013 SA37J ~ STD(XC50)
2013/2月
ピュアトーンイメージのカラーリング
デラックスと共通のVinoロゴグラフィック採用。
ビトロエンブレム新採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2013 ~ 2013 SA37J ~ STD(XC50)
2013/6月
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2013/2月
ダークグレーイッシュブルーメタリックAとダルシアオンソリッド6にはグラフィックをボディサイドに採用。
カラー追加
・ダルシアンソリッド6
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA
・スターダストシルバー
・ビビッドレッドキャンディ2
・ダークレディッシュグレーメタリック2
2013 ~ 2013 SA37J ~ デラックス(XC50D)
Vacation Style マリンスタイル(限定販売)
2013/6月
・ホワイトメタリック1
2014 ~ 2014 SA37J ~ STD(XC50)
2014/2月
カラー変更
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2014/2月
カラー追加
・パープリッシュレッドメタリック5
・ホワイトメタリック1
・ダークグレイイッシュブルーメタリックA
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ビビットレッドキャンディー2
2014 ~ 2014 SA37J ~ デラックス(XC50D)
Vacation Style マリンスタイル(1300限定販売)
2014/7月
・ライトイエローイッシュグレーソリッド
2015 ~ 2015 SA37J ~ デラックス(XC50D)
2015/2月 Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(ホイール、フラッシャーカバーもベージュ)
・ダークグレイイッシュブルーメタリックA
・パープリッシュレッドメタリック5
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ビビッドレッドキャンディー2
2015 ~ 2015 SA37J ~ デラックス(XC50D)Vino Boy
2015/2月
・ビビッドブルーメタリック1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V 1個
レビュー: 4.36(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0485 1個 T15 12 35/35 クリア

2. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 459 税込505
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

4. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

5. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 369 税込406
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ